70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪径(Φmm)100 高さ(mm)880 ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)60 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)900 ハンドル高さ(mm)880 構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)238 荷台寸法(mm)1300×602 荷台寸法(幅)(mm)602 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 取扱説明書(2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム タイプサイド付 材質(キャスター)ゴム キャスター種類固定車2個,自在車2個 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)200 床面高さ(mm)245 荷台寸法(mm)1000×600 ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪)ゴム 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金沢車輌環境静音樹脂台車
RoHS
軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドルは塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
材質(車輪)グレーゴム タイプ両サイドハンドル式 キャスター2輪自在2輪固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×885 ハンドル高さ(mm)885 キャスター径(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

A6D-L1 アルミ長尺六輪台車 アルミス 動画あり
アルミフレームで軽量化!。六輪仕様で小回り走行!。長もの運搬に特化!。フットブレーキ搭載
用途長もの運搬や板もの運搬等に! 材質アルミ ブレーキフットブレーキ 質量(kg)(約)17.3 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

XA-P ダンディXA 長尺式 花岡車輌 動画あり
"type XA"長尺式長手方向に長尺ものを積載することができる5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935 床面高さ(mm)218 ハンドル高さ(mm)824 キャスター金具スチール
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

カナツー長尺物運搬車
RoHS
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 組立時間1人30分 キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送 ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。 なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)12.5 ブルー 材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)150 キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 床面高さ(mm)135 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)905 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール 取扱説明書(1.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)スチール 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)380×720 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 トラスコ品番336-5417 材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル) 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車) 均等荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)602 ハンドル高さ(mm)- 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番855-5561 セット内容単管パイプ4本 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg)57 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)1000 床面高さ(mm)314 荷台寸法(mm)1201×767 ハンドル高さ(mm)1220 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可 2018年トラスコ掲載ページ8 1011 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ着脱式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
99,980 税込109,978
59日以内出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
仕様取り替えキャスター(固定):TR-130K取り替えキャスター(自在):TR-130J 長さ(mm)1190 質量(kg)35.1 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)220 材質(車輪)ブタジエンゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)220 荷台寸法(mm)1190×440 荷台寸法(幅)(mm)440 ハンドル高さ(mm)885 キャスター径(Φmm)130 ブレーキ種類フットブレーキ 特性長尺物搬送 適合ストッパー400NS、400NKB 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品サイドハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 材質(キャスター)ゴム 材質(天板)脱塩ビ樹脂 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、静音 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールの頑丈さ!台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別両サイドハンドル式 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)グレーゴム キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm)790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×790×855 音量標準 ハンドル高さ(mm)855 荷台寸法(奥行)(mm)1240
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

スチールの頑丈さ!台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。大容量運搬可能な特大タイプです。
材質(車輪)グレーゴム タイプ両サイドハンドル式 キャスター2輪自在2輪固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×790×910 音量標準 ハンドル高さ(mm)910 キャスター径(Φmm)200 材質(荷台)スチール
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 材質(天板)塩化ビニル 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
特価
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1 材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105 質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115 耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100 取扱説明書(1.1MB)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

L字型スチールの爪が家具と床の狭い隙間にもしっかり差し込み、後はテコの1/5の力で重い家具を持ち上げることができます。耐荷重約200kgなので、物置や洋タンス、ソファなど移動が難しい重たい家具も運ぶことができます(ドーリー2台使用時)。今や必需品となった「地震対策グッズ」ですが、家具や冷蔵庫の場合、持ち上げて設置する必要があるものが多く、この強力キャリーなら設置も簡単です。
用途引っ越し、模様替えなど、重量物の移動に。掃除/地震対策/移動/引越し/家具/タンス 質量(kg)持ち上げ棒:0.25、長尺台車:0.11 耐荷重(kg)(2台使用時)200 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)持ち上げ棒:30.5×7×5.5、長尺台車:4.5×31×1.5
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。 ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
用途長尺物運搬用 仕様ハンドルグリップ付、静音仕様キャスター トラスコ品番457-7388 長さ(mm)910 質量(kg)22 ブルー 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)220 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 床面高さ(mm)220 荷台寸法(mm)910×600 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)890 騒音値(dB)40 キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 組立時間1人30分 キャスター金具PP RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品 適合ストッパー300S 材質(荷台)PP ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。 長尺物を寝かせて運搬可能です。
トラスコ品番195-4209 材質本体:スチール、タイヤ:ゴム 長さ(mm)770 質量(kg)15 高さ(mm)320 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)450 キャスター径(Φmm)250 アズワン品番64-8338-47 材質(荷台)スチール
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

1台
95,900 税込105,490
翌日出荷

スチールの頑丈さ!台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別両サイドハンドル式 キャスター2輪自在2輪固定 音量標準
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ピカコーポレイション長尺物運搬車
アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
長さ(mm)1221 シルバー 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)261 ブレーキ有無あり キャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ) 床面高さ(mm)261 荷台寸法(mm)1199×749 荷台寸法(幅)(mm)771 最大積載荷重(kg)1000 キャスター径(Φmm)150 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)749 材質(荷台)アルミ 取付可能パイプ径(Φmm)48.6 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製台車6輪
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神戸車輌製作所アルミ平床台車
アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。
材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 材質(車輪・金具)ウレタン・スチール 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルなし。
材質スチール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)775 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

両サイドハンドルなので長尺物を運ぶのに便利です。緩衝ゴム付です。
用途倉庫や店舗などに。 材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)21.3 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)217 荷台寸法(mm)906×616 ハンドル高さ(mm)888 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、コボレ止め 2018年トラスコ掲載ページ8 0951 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光洋機械産業鋼製パイプ台車
1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
用途長尺物・重量物搬送 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)307.5 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)鋼板(SS400)相当
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 特性省音、騒音値38dB 2018年トラスコ掲載ページ8 1069 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ材を使用しており、スチール製運搬台車に比べ軽量です。水はけが求められる市場や工場内などでの長尺の荷物の運搬ができます。サイズバリエーションも揃っています。
用途市場などに。長尺の荷物の運搬に。 仕様積載面材質:スチール 材質本体:スチール、キャスタ金具:スチール、車輪:ゴム、滑り止めゴム:確認中 幅(mm)590 均等荷重(kg)400
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300
車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の軟質長尺ビニル巾木。 ソフト巾木、木調巾木との色調が合わせられます。 壁面と床面の調和を演出します。
用途医療施設、福祉施設、オフィスビルなど 長さ(m)9 高さ(mm)300 工法直線部(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVS/セメントVG/セメントU)、コーナー部出隅、入隅(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVG/セメントU/セメントRV) 質量(kg/巻)6.7
1巻(9m)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番167-0537 材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 長さ(mm)1201 質量(kg)49 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)314 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり キャスターHWU-200J(自在) 均等荷重(kg)1000 床面高さ(mm)314 荷台寸法(mm)1207×767 荷台寸法(幅)(mm)767 ハンドル高さ(mm)1220 パイプ径(Φmm)48.6 キャスター径(Φmm)200 ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
88,980 税込97,878
10日以内出荷

ALC-10-712用のハンドルパイプです。
トラスコ品番167-0536 材質スチール、表面処理:メッキ 長さ(mm)1000 質量(kg)2 パイプ径(Φmm)48.6 材質(荷台)スチール、表面処理:メッキ
1本
6,298 税込6,928
10日以内出荷

2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。 運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):700・850・1000●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):700~1000キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7228 アズワン品番67-5676-56
1セット(2組)
68,980 税込75,878
4日以内出荷

2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 ワイドタイプは(980、1130、1280mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。 運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):980・1130・1280●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):980~1280キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は980mm 1130mm 1280mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7229 アズワン品番67-5676-55
1セット(2組)
71,980 税込79,178
4日以内出荷