カテゴリ

  • 建材・エクステリア(142)
    • カーペット・フロア(9)
    • 床・階段関連部材(128)
  • 塗装・養生・内装用品(54)
    • ブルーシート(7)
    • 養生シート/カバー(4)
    • 内装用床(フロア)用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
    • ポリエチレン樹脂板・シート(4)
  • 接着剤・補修材(6)
    • タイル/カーペット用(1)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 保管用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 建築金物(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「長尺シート」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビームス インテ Fishiman(フィッシュマン)ビームス インテFishiman(フィッシュマン)
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
ライトルアーを遥か遠くへ、さらに正確に送り込むライト長距離砲年々タフコン化している各地のフィールド。手の届く範囲はおおよそ撃ち尽くされたと思うこともあるだろう。それと同時に、届かない一歩先のポイントにアプローチができたなら、そこには楽園が広がっているのでは。誰もが考えた事があるはず。当たり前だが、どうやって?を形にしたのが9.8Lというロッドだ。軽いものを遠くへ飛ばすということは、ロッドがよく曲がるということ。長く、細く、曲がるものは、戻ろうとする際に制御を失い暴れる。暴れるブランクを制御しなくてはアキュラシーが損なわれ、肝心の飛距離も得ることはできない。弾性の高いカーボンを表層に配置し、四方八方に分散する力を一点に纏め、ブレを取り除くことでリリースの際に爆発力が生まれる。これにより軽い物が力強く飛び、魚からの小さなコンタクトが手元に伝わる感度を得た。また、ガイド径も小さすぎることはなく2号のPEに16lbリーダーでも問題なく抜けるので、ターゲットに応じてリールを交換し、様々な釣りに使ってみることで新たな発見ができるかもしれない。特にベイトが小さいときはinte9.8Lの独壇場と言っても過言ではない。ターゲットはメバルを始めとした根魚、テストではシイラ、シーバス、と強力な相手でも難なく戦えることが証明されている。【ガイド径】感度を損ねない範囲内でガイド径を大口径化。これによりメインライン2号に16lbリーダーをを入れたとしても抜けに違和感はない。ライトゲーム以外でもリール選択次第で様々な使い方が出来るようセッティング。【リールシート】長尺ロッドで長時間キャストを繰り返すことを想定し、リール装着時の握り込みを極力小さくするため疲れにくいブランクタッチを採用。【グリップエンド】150g~200g前後のリールを想定し、先重り感の軽減のためカウンターウェイトを内蔵した。
仕様●ガイド:Kガイドチタン+ステン●ライン:PE0.4~2号材質4軸カーボン長さ(cm)グリップ:48全長(cm)298(9.8ft)自重(g)176継数(本)3ピース仕舞(cm)102.5適合ルアー質量(g)2~20
スペースシャイン すべらないワン!ワックス オーブテックスペースシャイン すべらないワン!ワックスオーブテック
18,980税込20,878
1ケース(1L×6本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応でペットにも人にもやさしいペットが床を舐めても問題ありません水に濡れても乾いても滑りにくいので愛犬のケガ防止になりますペットの爪あとがつきにくいニオイが少なく、水や油にも強い不慣れな方でも簡単に塗布できる扱いやすいワックスです床暖房もOK
用途合成樹脂(アクリル)ワックス・フローリング・ホモジニアンタイル・テラゾー・ゴム・無垢のバンブー(竹)、コルク・Pタイル・ビニール製床・長尺シート成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛使用方法前準備:床面のゴミや汚れを除去。固絞りのキレイな雑巾で拭き上げてください。 1:フラットモップまたはフローリングワイパーを使用。フローリングワイパーの場合はワイパー用とりかえシートではなく固絞りしたキレイな雑巾を使ってください。 2:ワックス直接床に垂らし、フラットモップまたはフローリングワイパーで薄く伸ばします。30分前後乾燥時間を置き、乾燥を確認したら2:の工程を合計で3~4回繰り返します。 ※乾燥時間の間にモップやワイパー表面が乾く可能性があります。ビニール袋等で包んで道具が乾燥しないよう注意してください。液性弱アルカリ性(pH8.0~9.0)塗布面積(m2)200ml:7 3回塗り/6 4回塗り、500ml:19 3回塗り/14 4回塗り、1L:37 3回塗り/28 4回塗り、2L:74 3回塗り/56 4回塗り、4L:148 3回塗り/111 4回塗り、18L:667 3回塗り/500 4回塗り素材塗布不可能:ワックス不要フローリング・UV加工フローリング・白木・油床(オイル・ロウ仕上げ)・水性、油性ワックス塗布床・一部の化学床
アルミ見切材 フロアーエッジ FEPG-2 ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 フロアーエッジ FEPG-2ヤスダインテリアサプライ
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
特殊なアルマイト処理をし、真鍮色を再現。輝きを保ちます。長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)ピュアゴールド仕上(アルマイト)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
リノカット wolff(ウルフ)リノカットwolff(ウルフ)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
WOLFFの長尺シートカッター【リノカット】長尺シートのジョイントカットに。壁から壁まで左右どちらからでもカットできます。床材に応じて専用替え刃(別売)を使い分けることができます。
用途壁、床刃数直刃10枚入
リノカットⅡ wolff(ウルフ)リノカットⅡwolff(ウルフ)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
WOLFFの長尺シートカッター【リノカットⅡ】。長尺シートのジョイントカットに使用します。ハンドル部分がRになっていて、手によく馴染み握りやすくなっています。床材に応じて専用替え刃(別売)を使い分けることができます。
用途壁、床刃数直刃10枚入
ラージフォーマットプリンター TC-21M Canonラージフォーマットプリンター TC-21MCanon
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個電源(V)AC100-240(50-60Hz)本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)メモリー1GB最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙印刷方式バブルジェット方式インク顔料4色(チュービング方式)使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mmインターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)RoHS指令(10物質対応)対応色数顔料4色(BK/C/M/Y)グリーン購入法適合商品タイププリンター
ラージフォーマットプリンター TC-21 Canonラージフォーマットプリンター TC-21Canon
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
仕様総ノズル数(ノズル):4352付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個電源(V)AC100-240(50-60Hz)本体質量(kg)約32(ヘッド含む・インクボトル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)メモリー1GB最大解像度2400(横)×1200(縦)dpiプリント方式インクジェット給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙インク顔料4色(チュービング方式)使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mmインターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合商品タイププリンタ
SDSplusスケーリングS型 Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスケーリングS型Mokuba(小山刃物製作所)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。
用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。全長(mm)200
ステンレス見切り材 エッジカバー EST-31 ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-31ヤスダインテリアサプライ
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上長さ(m)2穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
ステンレス見切り材 エッジカバー EST-25 ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-25ヤスダインテリアサプライ
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上長さ(m)2穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
アルミ見切り材 ダブルアドロック25 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 ダブルアドロック25ヤスダインテリアサプライ
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
2種類の長尺シートや塩ビタイル、Pタイルを見切る床見切り金物です。
用途使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材)材質アルミ押出形材(A6063S-T5)シルバー仕上(アルマイト)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
アルミ見切り材 エッジカバー AL-2 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-2ヤスダインテリアサプライ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。材質アルミ押出形材(A6063S-T5)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
アルミ見切り材 エッジカバー AL-1 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-1ヤスダインテリアサプライ
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。材質アルミ押出形材(A6063S-T5)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
アルミ見切り材 アドロック102 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック102ヤスダインテリアサプライ
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)シャンパンゴールド系の色調です。
用途使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2mm前後床材)材質アルミ押出形材(A6063S-T5)ライトブラウン仕上げ(アルマイト)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
アルミ見切り材 アドライン FA-4 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドライン FA-4ヤスダインテリアサプライ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
気密・断熱タイプ 天井点検口 Bulls(ブルズ)気密・断熱タイプ 天井点検口Bulls(ブルズ)
16,980税込18,678
1台(1台)
5日以内出荷
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)、または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様断熱タイプ Ⅱ~Ⅵ地域対応付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504ホワイト開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529
気密・断熱タイプ ホーム床点検口 Bulls(ブルズ)気密・断熱タイプ ホーム床点検口Bulls(ブルズ)
18,980税込20,878
1台(1台)
4日以内出荷から5日以内出荷
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様断熱タイプ Ⅰ~Ⅶ地域対応 15mmフロア用付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529
への字押え 穴明 ASSISTへの字押え 穴明ASSIST
2,598税込2,858
1本
当日出荷
床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途塩ビタイルや長尺シートなどの端部押さえに。材質ステンレス(SUS430)、表面処理:ヘアーライン仕上げ厚さ(mm)1.5タイプ穴あり長さ(m)2
への字押え 穴なし ASSISTへの字押え 穴なしASSIST
2,098税込2,308
1本
当日出荷
床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途塩ビタイルや長尺シートなどの端部押さえに。材質ステンレス(SUS430)、表面処理:ヘアーライン仕上げ厚さ(mm)1.5タイプ穴なし長さ(m)2
SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃 Mokuba(小山刃物製作所)SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃Mokuba(小山刃物製作所)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。幅(mm)80寸法(mm)80×15×320質量(g)570シャンクSDS-plus刃厚(mm)2.5
軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。シンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付きの為開閉もスムーズです。ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。作業台の下に備品を収納することもでき便利!樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルを調整し、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10
軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き、全面棚板付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。シンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付きの為開閉もスムーズです。ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルを調整し、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10
軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_半面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_半面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き、半面棚板付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。シンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付きの為開閉もスムーズです。ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルを調整し、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10
プラゾール NP-5000 エコロン ヤヨイ化学プラゾール NP-5000 エコロンヤヨイ化学
12,980税込14,278
1個(18kg)
3日以内出荷
強い初期接着力で、施工時のシートの浮きやタイルのズレを防止。高性能樹脂により、目透きや剥がれを防止。化学物質(VOC)の発生が少ない低VOC商品。エコ容器使用商品 外装材には段ボール・内装容器にはポリプロビレン樹脂容器を使用。使用後の廃棄物を大幅減量。燃やしての有害なガスが発生しません。
用途長尺ビニル床シート・ビニル床タイル用接着剤荷姿18kg危険物の類別非危険物施工面積(m2)60
A4モバイルスキャナー/USB対応/片面読取/1枚給紙/約270g/USBバスパワー EPSONA4モバイルスキャナー/USB対応/片面読取/1枚給紙/約270g/USBバスパワーEPSON
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
本体重量約270gの軽量・コンパクト設計。置き場所を選ばず、持ち歩きにも便利なモバイルスキャナー。スイッチ類やパネルなど操作部分をまとめて一ヶ所に配置した、操作性を配慮したデザイン。また、フタの開け閉めなどの可動部分がなく、壊れにくいデザインです。A4カラー・モノクロともに5.5秒/1枚の高速スキャン。AFM(オートフィーディングモード)搭載で、原稿の継ぎ足しスキャンも可能。A4サイズまでの定型用紙はもちろん、保険証、免許書などのカード類、レシート類、薄い伝票類、検査結果などの長尺紙まで幅広い原稿に対応。
仕様●走査・動作方式:シートフィード●センサ(スキャン方式):カラーCIS×1●対応解像度:光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50~1200dpi(1dpi刻み)●読取速度:モノクロ:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)、カラー:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)●階調:RGB各色16bit入力/8bit出力●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1828.8mm)●インターフェース:Hi-Speed USB●筐体:シートフィード型●添付ソフト:ソフトウェアCD-ROM●対応格納方式:出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windowsのみ)、PDF、PNG●本体サイズ(H×W×D):H33.8×W272×D47mm(突起物・ゴム足含まず)●本体重量:約270g●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180918●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。エコマーク認定認定アズワン品番68-4216-60エコマーク認定番号18 155 030
カラーライト color RITEカラーライトcolor RITE
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
長尺ブルーシート 萩原工業長尺ブルーシート萩原工業
69,980税込76,978
1本
翌日出荷
厚口のブルーシート100m巻です。
材質ポリエチレンブルー長さ(m)100厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)3.6
ディバイドエッジ ASSISTディバイドエッジASSIST
1,998税込2,198
1本
当日出荷
施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。軽量で加工性に優れています。
用途タイルカーペットと長尺シート・塩ビタイルの見切りに。幅(mm)38厚さ(mm)0.8寸法(mm)小辺(大辺):15全長(mm)38高さ(mm)(小/大)3/6タイプ穴あり長さ(m)2
への字押えコーナー アルミ ASSISTへの字押えコーナー アルミASSIST
759税込835
1個
翌日出荷から翌々日出荷
床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途2~3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。
フックカッター エスコフックカッターエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君) 星朋商工エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)星朋商工
14,900税込16,390
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
室内機と接続配管の結露防止に最適!不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)ホワイト
アルミノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
アルミノンスリップ 蓄光タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ 蓄光タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
アルミスリムノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)アルミスリムノンスリップ タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
タイヤ表面にラウンドやスクエアの処理を施したスリムタイプのノンスリップアルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレススリムノンスリップ タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
タイヤ表面にラウンドやスクエアの処理を施したスリムタイプのノンスリップアルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
アルミノンスリップ タイヤなし ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなしヒナカ(旧:日中製作所)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上シルバー穴径(Φmm)なし規格50幅ビスピッチ(mm)-
真鍮ノンスリップ タイヤなし ヒナカ(旧:日中製作所)真鍮ノンスリップ タイヤなしヒナカ(旧:日中製作所)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
取り付けが簡単・スピーディなタイヤレスノンスリップタイヤがないため、耐摩耗性に優れていますステンレス・真鍮はブティックやデパートなどの高級感の演出に!アルミは人通りの少ない場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用材質金具:真鍮穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100
アルミノンスリップ タイヤなし ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなしヒナカ(旧:日中製作所)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
取り付けが簡単・スピーディなタイヤレスノンスリップタイヤがないため、耐摩耗性に優れていますステンレス・真鍮はブティックやデパートなどの高級感の演出に!アルミは人通りの少ない場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100
ステンレスノンスリップ タイヤなし ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤなしヒナカ(旧:日中製作所)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)シルバー規格38幅
ステンレスノンスリップ 蓄光タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ 蓄光タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ照明などの光を蓄え、消灯後もブルーグリーンの光が発光します地震や火災などの災害の停電時、緊急誘導の手助けになります病院や介護施設、学校、オフィスビルなどに改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら