33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLASS(クラス/極東産機)ボーダーカッター
長尺シートの階段、ボーダー等の切断がスピーディに出来るカッターです。 長尺シート、ニーパンの耳をヘッドで挟み込むことで、簡単に位置決めと幅落としが出来ます。 替刃は市販のフック刃・直刃・L刃が使用できます。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学リノカット替刃
長尺シートのジョイント落とし込みの際スムーズにカットできます。 ジョイントのつまり具合も前面のボルトを回して微調整できます。 左右いずれの方向からでもカットできます。
付属品直刃×10枚(本体2枚、付属8枚)
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

アルミの丈夫なボディで手によくなじみ力の入れ易い形状です。 替刃は中央のプラスチックケースに収納でき、刃の交換もドライバーを必要とせず簡単に行えます。 テール部はジョイントの押え込み等にも使用でき、長尺シート用に特におすすめのカッターです。
適合替刃・カッターフリッパーナイフ:(355812)フック替刃、(355856)ディープフック替刃、(355857)チタンフック替刃、(355858)チタンディープフック替刃
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷

長尺シートの耳落としから300mmまでの幅落しができます。階段等、平面と立上げ部の折り曲げをする場合に裏筋を入れるのにご使用ください。
全長(mm)350 全幅(mm)200
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

長尺シートの溶接用の溝切りです。刃の手前のガイドをジョイント部に差し込みガイドしながら溝をきります。
全長(mm)195
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

この製品は、ノンスリップ及び框に長尺シート、タイルカーペット、タイル等を落とし込むときに、ご使用下さい。 長尺シートの場合はフック刃を、タイルカーペット、パンチの場合は直刃を使用して壁際10mmぐらいまで左右から切ることが出来ます。
全長(mm)170 全幅(mm)110
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm)200 適合替刃UC-13・UC-14 質量(g)140 仕様替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番395-3483 材質積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm)1 材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ユーキリ・スーパー
長尺シート溶接用溝切です。 ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。 ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
寸法(mm)100×50×23
1個
22,000 税込24,200
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボーダーカッターガイドBC650、BC300に別売のカッターホルダーを装着して使用します。 BC300は、長尺シートの耳落としから300mmまでの巾落としが可能です。
使用方法1.材料にカットする寸法の印を入れます。2.本体ヘッド(A)の溝に材料の耳を差し込みます。3.カッターホルダー(B)を移動させて印の部分に刃を合わせ、パチン錠(C)をロックします。4.本体グリップ(D)とホルダーグリップ(E)を持ち手前に引っ張って切断します。 寸法(mm)幅200×全長350 切断幅(mm)250まで(ホルダー反対装着時最大300)
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

長尺シートの溶接用の溝切りです。簡単に深さの調整が出来、Uカットが綺麗に切れます。
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)エッジカッター
長尺シートの耳落としカッターです。 本体にはローラーが付き、床面でスムーズにカット可能。 替刃はカッター替刃(大)をご使用ください。
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。 2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
材質ステンレス 適合替刃23-5344
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ヤヨイ化学エッジカッター
長尺シートの耳落としに使用します。 本体両端にローラーがついているので、床の上を走らせるだけで楽にカットできます。 溝の内部にもローラーがついていますので、シートのすべりもスムーズです。 上下からシートを切り込むので、硬質の材料でも比較的簡単にカットできます。 刃は、市販のL型替刃の折り目1つ分を上下に1枚ずつ取り付け、はみ出した部分をペンチ等で折って使用します。
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

フック刃はCFシート、長尺シートのカットに便利です。 刃厚は0.5mmの為、カッター(大)にセットして使用できます。
1パック(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。 カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。 替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)NSカッター
長尺シート・タイル・タイルカーペットを階段のノンスリップに落とし込む際のカットに。 ぐらつきが少なく安定してカット出来ます。 替刃は市販のフック刃・直刃・L刃が使用できます。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)エッジトリマー
硬質タイプの長尺シート等の耳落としに便利です。
幅(mm)(耳落ち幅)約10
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スロットカッター
長尺シートのU溝掘り作業に。 U溝の深さ調節ができ、本体下部の前後にあるガイドをジョイントに合わせればより安定したU溝加工が可能です。 車輪付きで引き切り、押し切りのどちらにでも使用可能です。
刃のサイズ(mm)2.8 適合替刃23-5319
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
775 税込853
翌日出荷

長尺シートの耳落としに使用します。 本体にローラーが付いていますので、床の上を走らすだけで楽々カットできます。また、内部にもローラーが付いていますのでシートのすべりもスムーズです。 刃はカッター大刃を折って使用します。(一折目)
全長(mm)150
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)リノリュウムカッター
けがき不要の長尺床材用ジョイント落とし込みカッターです。 床材のジョイントをスムーズにカット出来、壁面の施工にも安心です。
付属品替刃×2
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

長尺シート溶接用の溝切機です。 刃の深さ調整が、とても簡単にできます。ローラーがついていますので、スムーズに進みます。 刃は市販のU溝カッター替刃が使用できます。
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

wolff(ウルフ)リノカット
WOLFFの長尺シートカッター【リノカット】。長尺シートのジョイントカットに。壁から壁まで左右どちらからでもカットできます。床材に応じて専用替え刃(別売)を使い分けることができます。
用途壁、床 刃数直刃10枚入
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

wolff(ウルフ)リノカットⅡ
WOLFFの長尺シートカッター【リノカットⅡ】。長尺シートのジョイントカットに使用します。ハンドル部分がRになっていて、手によく馴染み握りやすくなっています。床材に応じて専用替え刃(別売)を使い分けることができます。
用途壁、床 刃数直刃10枚入
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

長尺シートの溶接用溝切りです。プラスチック製ハンドルです。(中に替刃が入っています。)
付属品刃5枚 全長(mm)240
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

長尺シート溶接時に溝切りカッターです。 小型で握りやすいので細かい作業に適しています。
寸法(mm)約160×65×30 質量(g)約106
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)工具差し 黒迷彩
小さいながらもマルチに使える粋な迷彩柄の工具差しです。 カッター(大)のL型本体や、長尺シート施工時に使う溶接棒カッターのモザートナイフの工具差しに適しています。
寸法(mm)80×35×200 質量(g)約50
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
1,498 税込1,648
15日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
1,298 税込1,428
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)