31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm)200 適合替刃UC-13・UC-14 質量(g)140 仕様替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番395-3483 材質積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm)1 材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。 巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。 ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。 特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。 グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。 2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
材質ステンレス 適合替刃23-5344
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)NSカッター
長尺シート・タイル・タイルカーペットを階段のノンスリップに落とし込む際のカットに。 ぐらつきが少なく安定してカット出来ます。 替刃は市販のフック刃・直刃・L刃が使用できます。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)Mozartナイフ
床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。 スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

SHINEX(シャイネックス)あしつけ替えパッド
スリットを入れたブラシタイプですので、凸凹になじみ、長尺折板やハゼ部分のあしつけ作業に。
粒度#80 材質不織布研磨剤
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地部にPTFEを使用しており、大変軽く動きます。 シートの材料(厚み)に合わせた目盛付で、どんな厚みでも目盛をセットすれば、隅間0で切れます。 特に冬期寒冷地ではシートが硬化し、押えると破れやすくなりますが、マルチカッターの場合、抵抗もなく美しく施工が出来ます。 替刃は市販のカッター大刃替刃をご使用下さい。
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。 カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。 替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

低重心で手に馴染むコーナーカッターです。 特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に 付属品ベース×1
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ローラーが独立していますのでフロアーの凸凹を完璧にひろいます。 45kgローラーと違い持ち運びが楽です。 特に狭い面積のフロアー施工に向いております。 ローラーにテーパーが付いており、巾木を傷めることなく部屋の隅まで押える事ができます。
質量(kg)11
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ユーキリ・スーパー
長尺シート溶接用溝切です。 ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。 ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
寸法(mm)100×50×23
1個
22,000 税込24,200
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)工具差し 黒迷彩
小さいながらもマルチに使える粋な迷彩柄の工具差しです。 カッター(大)のL型本体や、長尺シート施工時に使う溶接棒カッターのモザートナイフの工具差しに適しています。
寸法(mm)80×35×200 質量(g)約50
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)トリプルプッシャー
窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。 スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。 2Rと4Rの2種類から選べます。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)1.85
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)フロアキット
床施工に必要な工具を14点厳選し、特別価格でご提供いたします。
セット内容Y型スクレッパー、プチポケット、NEWデバイダー、巾定規(クリア)、コーナーカッター極刀、レセススクライバー、高級丸型スプレダー、ポケチョーク、粉チョーク(白)、ジョイントローラー、フック刃、NTカッター(L-2000RP)、スーパーボックス(SR-400)、クリーンパック(10枚入り)×各1
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。 軸径(Φmm)15 全長(mm)205 シャンク形状SDS-plus 質量(g)362 刃幅(mm)80 刃渡り(mm)110
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000 切込深さ(mm)20 電源(V)AC100 定格電流(A)8 消費電力(W)800 コード長さ(m)2.3 仕様UL規格品 質量(kg)1.6 振幅(mm)5 ノコ刃周速(m/min)132 トラスコ品番307-2894
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルシャフトをご購入の上、ご使用ください。
用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去 仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルをご購入の上、ご使用ください。
用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去 仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。 幅(mm)80 寸法(mm)80×15×320 質量(g)570 シャンクSDS-plus 刃厚(mm)2.5
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスケーリングS型
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。
用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。 全長(mm)200
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
775 税込853
翌日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスクレーパーS型
鋭い片刃(角度付)ハガシ作業に最適!鋭い片刃で綺麗にはがせる!角度付で下地を傷めにくい!
用途強固なタイルはがしに。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上など、防水材の張り替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよくはがせる。 寸法(mm)幅55×200 質量(g)294 タイプSDSplus 先端形状まがり片刃
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

DK-BD120 バリット断熱材 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)バリット断熱材
断熱材、遮音シートなどの長尺もの切断に最適 長尺のものを切りやすく、使いやすい新形状 断熱材を使う大工ユーザーにも最適 手が痛くならないエラストマーグリップ 保管時に刃先を守刃先ケース付
全長(mm)287 質量(kg)342 刃長(mm)120 切断対象グラスウール(厚さ50mm相当対応)、ロックウール(厚さ50mm相当対応)、ゴム・遮音シート(厚さ1.2mm対応)、養生パネル( PP1.5mm、クッション材2mm相当対応)、金網(亜鉛引亀甲線系0.4mm対応)
1個
4,798 税込5,278
欠品中

リスダンケミカルターゲット
重度の汚れから、軽度な日常メンテナンスまで、活用可能な多目的洗剤です。 希釈することで用途が変えられます。 植物油・鉱物油どちらの汚れも強力に落とします。 手あれ防止剤・除菌剤配合で安心です。
用途油汚れなど重度の洗浄(キッチン・換気扇・外食店舗・厨房内・機械工具の鉱物油の汚れなど) 中度の汚れの洗浄(オフィス・住居・事務機器・電気器具の汚れ、クロス・タバコのヤニ汚れなど) 軽度の汚れの洗浄(軽い表面洗浄・手垢・ホコリ垢など) 床表面の清掃(Pタイル・ビニールタイル・長尺シート・フローリングなど) 液性アルカリ性 成分植物性アニオン、グリコール系溶剤 使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄して下さい。(2)特に汚れのひどい場合は、希釈液を濃くするか、2~3分汚れに浸透させると簡単に落とすことができます。(3)洗浄後は、洗剤分が残らないようによく水拭きをして下さい。(4)特にヒドイ汚れの場合は、希釈液を濃くしてご使用下さい。 希釈倍率原液~100倍
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DENSAN(ジェフコム)なんでもシートバッグ
自動車のフロントシートに取付ける小物入れ フロントシートの裏側に取付けてスペースを有効利用! 左右各2箇所、計4箇所の「貫通ポケット」 ジョイント釣り名人など長尺なモノに 左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」 工具、文房具などを収納・保持 左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」 検電器・スプレー類も収納できる 左右2個セット
材質(本体・ベルト):ポリエステル、(バックル・アジャスター):POM 質量(g)(1個当たり)330 本体寸法(mm)370×85×580 内寸(mm)(貫通ポケット)Φ80×165 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大ポケット)160×40×180 耐荷重(N)19.6 関連資料(2.49MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷