「長尺シート 溶接工具」の検索結果
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330
電圧100V
質量(g)1350(3mコード付)
電力(W)1400
温度常温~700℃
風量最大230L/min
運転音65dBA
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。
Φ4mmの溶接棒に対応できます。
ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。
スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330
電圧100V
質量(g)1350(3mコード付)
電力(W)1400
温度常温~620℃
風量最大230L/min
運転音65dBA
1セット
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
適合PJ-203A、A1、215A、216A
トラスコ品番805-2479
種別スピードノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スピード溶接ノズル 3mmシングル溶接棒用
用途熱可塑性プラスチック溶接用。工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修など
トラスコ品番331-8222
適合機種PHW1型・PHW7型
質量(g)25
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。
2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
材質ステンレス
適合替刃23-5344
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
温度範囲(℃)常温~650
2台並べて上にベニヤ板等を置きますと、簡易作業台になりますので現場でのクロス裁断や、手作業での糊付けの際に効果的です。
アルミ製で軽く、折り畳みもできますので持ち運びが容易です。
質量(kg)約1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×540×750
1組
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
テントシートの幅継ぎ、補修にもお使いください。
従来モデルのトリアックS型、PID型にもお使いいただけます。
適合機種ライスター溶接機トリアック(AT型・ST型)
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330
電圧100V
質量(g)1350(3mコード付)
電力(W)1400
温度常温~700℃
風量最大230L/min
運転音65dBA
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番362-2738
容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)2.5
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130
騒音値(dB)50
定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)350
風量(L/min)155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。
スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。
スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小さいながらもマルチに使える粋な迷彩柄の工具差しです。
カッター(大)のL型本体や、長尺シート施工時に使う溶接棒カッターのモザートナイフの工具差しに適しています。
寸法(mm)80×35×200
質量(g)約50
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ステンレス製ノズル(別売)を使用することで効率よく加熱できます。24時間運転可能です。温度・風量のデジタル制御が可能です。自動冷却機能を搭載しています。
温度範囲(℃)60~650
温度設定単位5℃
風量100~300L/min
寸法(mm)(吹き出し口) 平型ノズル70/70×4、平型ノズル150/150×4
電源AC100V 50/60Hz
電源コード3m
質量(kg)1.2(電源コード・プラグ除く)
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
質量(kg)0.8
温度範囲(℃)常温~650
電源コード(m)3
運転音(dB)60
径(Φ)×全長(mm)250×40
風圧[50/60Hz](Pa)3000
風量(L/min)230