40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000 シート長さ(m)50 材質PE両面コーティング紙 シート厚さ(mm)約0.48
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

FIRST(ファースト)#1800 長尺シート
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。
スノーホワイト(白) 厚さ(mm)0.1 材質ポリエチレン 形状ロールタイプ 厚さ#1800 仕上り寸法(縦×横)(m)1.82×100 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ターピー 耐水シート #7000 萩原工業 動画あり
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安) 耐水圧:約10倍/耐水圧40M 強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。 形状折りたたみタイプ 厚さ#7000 材質(シート)ポリエチレン 色(表)ODグリーン 色(裏)ブラック 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 特性耐水 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UV耐候材配合の#3000ブルーシート原反、長尺タイプです。 耐候性・防水性に優れ一般的な「ブルーシート」としてはもちろん、軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です! シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。 耐候性・耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等 ブルー 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)100
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様の防水シート(ターポリンシート)、50M定尺品ですので様々な用途にご利用いただけます。
用途養生・防水・テント・シェード・オーニング・シート等 材質ポリエステル+塩化ビニル 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.7 質量(kg)約40 深緑色 長さ(m)50
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 仕様ハトメ付き 材質ポリエチレン シルバー 厚さ#4000 ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5 引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120 ハトメ内径(mm)12 特性耐候 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
厚さ(mm)0.5
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用 長さ(m)20
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

FIRST(ファースト)DX #3000 長尺シート
50m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.23mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
ブルー 厚さ(mm)0.23 材質ポリエチレン 形状ロールタイプ 厚さ#3000
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な#2500ブルーシート原反、長尺タイプです。 一般的な「ブルーシート」としてはもちろん、軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です! シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。 耐候性・耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等 ブルー 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)100
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。 作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用 長さ(m)100 材質PE(再生材)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺シートなのに幅方向に3つ折り、長さ方向にアコーディオン状のタタミでコンパクト。 通路養生等によく使用される原反ロールだと、長尺品になり車への積載や収納が大変です。ハトメなしシートはタタミ包装なのでコンパクトに収納、持ち運びが可能です。またロール巻紙管の不要ごみなし、アルミハトメや周囲PPロープを使用していないので、分別廃棄の手間もいりません。※ポリエチレン100%でリサイクル活用が容易です。 通常のブルーシートの場合、周囲にハトメ金具が使われているため廃棄が面倒でした。このハトメナシートは、金具を使わずポンチ穴だけが開いているものなので廃棄が簡単です。また、シートと接地面(道路など)が擦れてキズをつける恐れがありません。梱包はアコーディオン畳みにしてあるため、広げやすくなっています。長さ方向の1mピッチの穴を目安すれば、お好きなサイズにカットして自由に使用できます。引越作業で養生するとき、道路に敷くとき、農業作業で目安をつけるときなど、さまざまシーンで活用ができます。
用途建築現場での通路養生シート、リフォーム時の床養生や間仕切りシート(穴あきなのでSカン等吊り下げもできます) 厚さ#3000 材質ポリエチレン100% 形状折りたたみタイプ ブルー ピッチ約1m 長さ(m)約50 穴径(Φmm)12
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝床養生シート モノタロウ 定期注文
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 ブルー 種別発泡PE+PEフィルム 材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 質量(kg)1.75 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚口のブルーシート100m巻です。
材質ポリエチレン ブルー 長さ(m)100 厚さ#3000 呼び寸法(縦×横)(m)3.6
1本
69,980 税込76,978
翌日出荷

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。 柄は邪魔にならないショート仕様です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UV耐候材配合の#4000シルバーシートの原反長尺タイプです。耐候性・防水性に優れ一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。長期保管の野積などに最適です!シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
用途梱包用カバー、建築、土木、濃水産業他、野積み、カバー、カーテン、レジャー、養生等 シルバー 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)100 幅(m)約1.87
1ケース
34,980 税込38,478
3日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
用途木工・金属・屋根塗装など。 塗料ノズル口径(Φ)1.5mm 空気消費量(L/min)150 パタン開き(mm)160~200 吹付空気圧力(MPa)0.2 容器(mL)600 コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。 空気使用量(L/min)50 仕様重力式 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)220 所要圧縮機(kw)0.2~0.75 霧化能力高微粒 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)ステンレス
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラフト紙内側に網目状に編んだポリエチレン製のシートを貼りあわせた加工紙です。 クラフト紙より強度があり、防水・防湿性にも優れています。 カーペット・長尺シート等の包装は、資材の長さより少し長めに切断し、縦方向に包装すると便利です。
ブラウン 材質クラフト原紙・ポリエチレン 厚さ(mm)0.15 寸法(幅Wmm×長さLm)900×100
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷

FIRST(ファースト)#1800 長尺シート
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
ブルー 厚さ(mm)0.1 材質ポリエチレン 形状ロールタイプ 厚さ#1800
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

FIRST(ファースト)#1800 長尺シート
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。
スノーホワイト(白) 厚さ(mm)0.1 材質ポリエチレン 形状ロールタイプ 厚さ#1800 仕上り寸法(縦×横)(m)0.91×100 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。 軸径(Φmm)15 全長(mm)205 シャンク形状SDS-plus 質量(g)362 刃幅(mm)80 刃渡り(mm)110
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
1,298 税込1,428
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
1,498 税込1,648
15日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルシャフトをご購入の上、ご使用ください。
用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去 仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルをご購入の上、ご使用ください。
用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去 仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

UV耐候材配合の#3400シルバーシートの原反長尺タイプです。耐候性・防水性に優れ一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。長期保管の野積などに最適です!シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
用途梱包用カバー、建築、土木、濃水産業他、野積み、カバー、カーテン、レジャー、養生等 仕様リバーシブル シルバー/黒 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)100 幅(m)約1.87
1ケース
27,980 税込30,778
3日以内出荷

塩ビシート防水で必要不可欠な定規!! サイズは45mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!! 下敷きは別でお買い求めください。
幅(mm)45
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビシート防水で必要不可欠な定規!! サイズは50mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!! 下敷きとのセット販売です。
幅(mm)50
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、耐光、耐水に優れています。 -10~200℃までの面に使用できます。 ペンキのように撹拌は不要で手や服を汚しません。 塩ビシートや長尺シートに滲み出てきません。 濡れた面にもマーキングできます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 質量(g)32 本体寸法(mm)135×20×20 耐熱温度(℃)-10~200 インク油性(顔料)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。 幅(mm)80 寸法(mm)80×15×320 質量(g)570 シャンクSDS-plus 刃厚(mm)2.5
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

塩ビシート防水で必要不可欠な下敷き!!サイズは長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!! 定規は別でお買い求めください。
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスケーリングS型
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。
用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。 全長(mm)200
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスクレーパーS型
鋭い片刃(角度付)ハガシ作業に最適!鋭い片刃で綺麗にはがせる!角度付で下地を傷めにくい!
用途強固なタイルはがしに。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上など、防水材の張り替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよくはがせる。 寸法(mm)幅55×200 質量(g)294 タイプSDSplus 先端形状まがり片刃
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

日本緑十字社強粘着両面テープ
エコ商品
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。 粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング 保温材の仮固定や目地シール・パッキング 長尺床材や人工芝の固定用 各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用 音響製品の防振用 質量(kg)1.2 裏面離けい紙 日本緑十字社品番268104 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷