25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。
セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書 寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50 材質(本体)アルミニウム(1.5mm厚) 使用温度範囲(℃)-40~180 硬度シリコン:40 Asker C テープ地色琥珀色 本体寸法(mm)23×6×75 表面処理黒アルマイト 引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して) 粘着剤シリコン系 材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム 難燃性シリコン:UL-94V-0 熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル 日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。 オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。 ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。 2WAY構造を採用 ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。 オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置 オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。 自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用 外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。 分割式VGAマウンタ採用 3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。 日本国内一貫生産!! 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
適合ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源 セット内容組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書 材質1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚) 質量(kg)約 2.4 黒色(塗装) スイッチ簡易電源スイッチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約横380×285×260(組立時 / 平置き) RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードmini-ITX,mini-DTX,micro-ATX,ATX 拡張スロット数7スロット
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。 ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。 油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。 標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。 凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質2mm厚アルミニウム 寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり ブラック(アルマイト処理) 回転数(min-1[r.p.m])10000 本体寸法(mm)25×75×19.5 コネクタ形状3pin 最大静圧(mmH2O)4.96 熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド) ケーブル長(mm)300 ファンXINRUILIAN RDM2510S RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受) 最大風量(CFM)2.21 標準ノイズ(dB)22 電気仕様DC12V/0.08A 期待寿命(時間)30000(25℃)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間)30
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静音性に優れた低速・薄型ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間)30
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尾製作所80mmFAN用フィンガーガード
エコ商品
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 80mmファン用フィンガーガードです
材質スチール製 シルバー 対応80mmファン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

長尾製作所ケースファン 25角あり
エコ商品
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付 付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚 寸法(mm)25×25×10 回転数(min-1[r.p.m])10000±15% 最大静圧(mmH2O)4.96 騒音レベル(dB(A))22 リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 定格電流(V)12/0.08A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)2.21
1個
989 税込1,088
当日出荷

長尾製作所M.2 SSD用ヒートシンクカバー
エコ商品
N-M2S-HS02はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。 M.2 SSD専用のヒートシンクです 。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書 材質サイドフレーム:アルミニウム(0.6mm厚) 寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50 使用温度範囲(℃)-40~180 硬度シリコン:40 Asker C テープ地色琥珀色 本体寸法(mm)23.5×4.8×75 表面処理アルマイト 引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して) 粘着剤シリコン系 材質(プレート)アルミニウム(2.0mm厚) 材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム 難燃性シリコン:UL-94V-0 熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

長尾製作所ケースファン 40角あり
エコ商品
ワイドレンジに対応!!冷却性に特化した高速ファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。 ※定格電圧は24Vです。
仕様リブあり、パルスセンサー無し / 3pinコネクタ 寸法(mm)40×40×28 回転数(min-1[r.p.m])24V:11000 / 12V:7633 / 5V:2821 騒音レベル(dB(A))24V:43.15 12V:30.0 5V:21.5 コネクタ3pin リード線長さ(mm)350 定格電流(V)24:0.25A/12:0.14A/5:0.06A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製] 最大風量(CFM)24V:14.32 / 12V:10.0 / 5V:3.26
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。 ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)
コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1 ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
6日以内出荷

長尾製作所ケースファン 120角あり
エコ商品
冷却性に優れた高速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き 寸法(mm)120×120×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.79 定格電流(A)0.4 回転数2400rpm(±10%) コネクタ3pin リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル) 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)92.83 標準ノイズ(dB)37.87 期待寿命(時間)30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製] 期待寿命(時間)50 コネクタ3pin
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尾製作所X-FAN 120mmファン
エコ商品
静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様軸受け:中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命:30.000時間 リブ:なし ノイズ:8.4dBA その他小型モーター採用軸音低減仕様、パルスセンサー付き、リード線長さ:450mm(ツイストケーブル)、サイドフレームに[X]のスタンプ、RoHS対応 寸法(mm)120×120×23 回転数800rpm(±10%) コネクタ3pin 定格電流(V)12V / 0.15A RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)30.00 静圧(kPa)0.31mmAq
1個
1,298 税込1,428
欠品中

静音性に優れた低速の薄型ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き 寸法(mm)80×80×15 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.28 定格電流(A)0.09 回転数2000rpm(±10%) コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)23.02 標準ノイズ(dB)21.6 期待寿命(時間)30
1個
899 税込989
当日出荷

長尾製作所92mmFAN用フィンガーガード
エコ商品
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 92mmファン用フィンガーガードです
材質スチール製 シルバー 対応92mmファン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
6日以内出荷

長尾製作所ファン用電源延長ケーブル
エコ商品
ファンの電源ケーブルを延長します。 PWM4pin→3pin変換ケーブルとしても使用可。 ※但しPWM信号は検知出来ません。
仕様M/B側:3pinメス、ファン側:3pinオス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尾製作所ファン用電源3分岐ケーブル
エコ商品
3pin/PWM4pinコネクタのファンを最大3台まで接続出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
コネクタ電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×3 ケーブル長(cm)各10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
6日以内出荷

長尾製作所ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル
エコ商品
手軽にFANを静音化! ※5V駆動に関して、全てのFANの動作を保証するものではありません。 ※5V起動要確認。 ※5V動作のため、始動電圧の高いものは動作致しません。 ※自己責任の元、ご使用下さい。
仕様電源側:ペリフェラル4pinオスx1メスx1、FAN側:12Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1/5Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1、パルス検出・PWMコントロール:非対応、5Vコネクタには[5V]の表記付き ケーブル長(cm)ペリフェラル間 15、コネクタ間 12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

長尾製作所ケースファン 90角なし
エコ商品
バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
仕様静圧:1.79mmAq、リブなし、パルスセンサー付き 寸法(mm)92×92×25 回転数(min-1[r.p.m])2000(±10%) 騒音レベル(dB(A))25.46 コネクタ3pin リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル) 定格電流(V)12/0.16A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製] 最大風量(CFM)39.69 期待寿命(時間)50
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

長尾製作所ケースファン 80角あり
エコ商品
静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
仕様リブあり、パルスセンサー付き 寸法(mm)80×80×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.18 定格電流(A)0.08 回転数1600rpm(±10%) コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)、サイドフレームに[L]のスタンプ 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製] 最大風量(CFM)20.48 標準ノイズ(dB)17.8 期待寿命(時間)50000
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

長尾製作所ケースファン 120角なし
エコ商品
静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、パルスセンサー付き 寸法(mm)120×120×25 コネクタ3pin 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間)30
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尾製作所ケースファン 120角なし
エコ商品
PWM(パルス幅変調方式)に対応したファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、三洋電機社製PWM制御IC採用、オートリスタート機能搭載、パルスセンサー付き 寸法(mm)120×120×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.46 定格電流(A)0.18 回転数800(±20%)~1700rpm(±10%) コネクタ3pin リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル) 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)70.18 標準ノイズ(dB)28 期待寿命(時間)30
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ファンの電源ケーブルを延長します。 4pinPWM / 3pinFAN両対応
黒/黄/緑/青 コネクタ形状PWM4pinメス(M/B側) - PWM4pinオス(ファン側) 変換タイプメス - オス
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FANの電源をPC電源から直接供給するケーブルです。 アンペア数の高いFANに使用する際、M/B安定のために最適です。
黒/黄/緑/青 コネクタ形状PWM4pinメス(M/B側) - ペリフェラル4pinx1オス(電源側)/PWM4pinメス(M/B側) - PWM4pinオス(ファン側) ケーブル長(cm)電源コネクタ部:22.8(ツイストケーブル仕様) / パルスコネクタ部:32(ツイストケーブル仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス
1個
499 税込549
6日以内出荷

親和産業E-ATX対応 ベンチテーブル
エコ商品
●日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して理想のベンチテーブルを具現化しました。E-ATXサイズのマザーボードとグラフィックスカードの縦置きに対応した、ハイエンドモデルがついに完成しました。 ●E-ATX規格に対応の大型ボディ ハイエンドクラスで採用されることが多い、E-ATXサイズのマザーボードに対応しました。 ●360mmサイズの簡易水冷クーラー対応 冷却性能が高い360mmサイズの大型ラジエーターに対応しました。取っ手を取り外して上端に取り付けることが可能です。 ●グラフィックスカードの縦置きに対応(ライザーケーブルはオプション) 従来モデルで要望の多かったグラフィックスカードの縦置き設置が可能となりました。専用設計の高剛性ブラケットとサポートステイ(厚さ2mm)の恩恵により、大型で重量級のハイエンドグラフィックスカードもしっかりと支えます。 ●分割式VGAマウンタ採用 3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。 ●ATX電源を最大2台搭載可能 最大2台までのATX電源を搭載することが可能です。ハイエンドシステムや大規模検証システムの構築に余裕をもって対応します。
質量(kg)約2.8 拡張スロット数7 対応マザーボードmini-ITX、mini-DTX、micro-ATX、ATX、E-ATX 材質1.6mm厚スチール(PCIブラケット・サポートステイ金具は2.0mm厚) 寸法(mm)約W380×D315×H260(組立時 平置き) セット内容組立ネジ一式、ネジ固定式ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書 仕様●対応マザーボード:mini-ITX、mini-DTX、micro-ATX、ATX、E-ATX●対応ドライブ:2.5インチ1台/3.5インチ1台同時取付可能(取り付け方により複数取り付け可能)●対応電源:ATX電源(最大2台)●対応ラジエーターサイズ:120/140/240/280/360mm●電源スイッチ:簡易電源スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷