受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式)
ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450
全長(mm)800
質量(kg)75
全幅(mm)850
揚程(mm)890
最高位(mm)(受板)1685
最低位(mm)(受板)795
傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600
全長(mm)1110
質量(kg)90
全幅(mm)540
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ミッションジャッキの定番商品。
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450
全長(mm)900
質量(kg)70
全幅(mm)500
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800
全長(mm)1220
質量(kg)110
全幅(mm)735
揚程(mm)525
最高位(mm)(受板)770
最低位(mm)(受板)245
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ!
角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上!
受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。
収納式ペダルで足下スッキリ。
前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450
全長(mm)900
質量(kg)110
全幅(mm)900
揚程(mm)800
最高位(mm)(受板)1635
最低位(mm)(受板)835
傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)1000
全長(mm)1270
質量(kg)135
全幅(mm)715
揚程(mm)540
最高位(mm)(受板)780
最低位(mm)(受板)240
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
組立完成検品済み
揚程(mm)820~1790
関連資料(0.25MB)
最大荷重(kg)500
取扱説明書(0.37MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
フットペダル操作2段式シリンダー
最大荷重(t)0.5
ストローク(mm)930
質量(kg)57
最高位(mm)1795
最低位(mm)890
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
耐荷重(kg)750
付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
デフの着脱作業をサポート。
前後傾斜角度調整機能付。
能力(kg)300
全長(mm)1340
質量(kg)74
全幅(mm)715
揚程(mm)650
最高位(mm)(受板)795
最低位(mm)(受板)145
傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
揚程(mm)190~840
本体寸法(mm)480×865
本体質量(kg)77
最大荷重(kg)1500
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
荷重(t)0.5
全長(mm)760
質量(kg)34.5
最高位(mm)565
最低位(mm)215
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
これ1本でエアー・手動両方使用可能です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)ハンドル:420
質量(kg)35
最高位(mm)500
最低位(mm)80
ハンドル長さ(mm)980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220
最大荷重(t)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード