20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
用途給湯専用
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様旋回範囲(水平偏芯振盪方式)(mm):25、負荷荷重(kg):MAX3.0、消費電力(W):200 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)7.8 電源AC100V 50/60Hz 表示回転速度・タイマー 電源コード(m)1830 回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%) 本体サイズ(mm)305×350×85 タイマー設定1分~48時間 アズワン品番2-1987-02
1個
247,000 税込271,700
7日以内出荷

360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
ホワイト 羽根枚数3枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×298×452 消費電力(W)(50/60Hz)13 機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7H、自動オフ:10H、リモコン 風量6段階切替 羽根寸法(cm)Φ18 1時間あたりの電気代目安(円)約0.4
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

用途ふろ給湯器・給湯暖房用熱源機向け 仕様呼び出し機能付 適合本体GH-Hシリーズ、GX-Hシリーズなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。
対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズ リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100 関連資料(0.09MB) メーカー商品コード706256
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

パーパス浴室リモコン FC-910
エコ商品
仕様呼び出し機能付 機能エコ運転・エネルック・呼び出し・体脂肪率測定・消費カロリー・半身浴・音声・ふろ自動・追い炊き・足し湯・ぬるく・予約・低温度出湯・水位設定・保温時間設定・省電力・入浴お知らせ・チャイルドロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ガス・お湯の使用状況を表示する「エネルック機能」。『今日の時点でどれくらい節約できているか』、『今月はこの調子だと幾らくらいのコストになるか』など、節約意識の高まるさまざまな情報をお知らせます。
適合GT-C(P/V)□□52-2シリーズ、GRQ-C□□52-2シリーズ セット内容台所リモコン、浴室リモコン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(台所リモコン)120×120×17.4、(浴室リモコン)100×200×18.5 機能エコスイッチ、エネルック、マイクロバブル、太陽光発電対応
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。
セット内容台所リモコン、浴室リモコン 適合本体GT-C(P/V)/GRQ-C**72シリーズ(プレミアム除く)、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-C(P/V)**63シリーズ 機能エコスイッチ、エネルック
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

パーパス浴室リモコン FC-911
エコ商品
仕様インターホン付 機能エコ運転・エネルック・通話・ミュージック・体脂肪率測定・消費カロリー・半身浴・音声・ふろ自動・追い炊き・足し湯・ぬるく・予約・低温度出湯・水位設定・保温時間設定・省電力・入浴お知らせ・チャイルドロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコフィール対応。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 種類エコ:エコフィール 機能見まもり、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応 給水方式直圧式 発熱量(kW[kcal/h])46.5(40000) リモコン別売 設置形態屋外据置形 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式セミ貯湯式 タイプ給湯専用 設置形態屋外据置形 リモコン入付
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合本体GQ-C2434WS、GQ-C2034WS、GQ-1634WS タイプオートストップなしタイプ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100 関連資料(0.5MB) メーカー商品コード708490
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

仕様静音スイッチ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100 関連資料(0.49MB) メーカー商品コード708489
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。
セット内容台所リモコン、浴室リモコン 適合本体GT-□□60-2/□□51-2/□□53-4シリーズ 機能エコスイッチ、エネルック
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。 省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。 省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。 オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。
電圧(V)三相200 寸法(mm)450×650×1230 タイプ純水用 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
1,198,000 税込1,317,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)