「長押ラック ベルク」の検索結果
あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。フック付で小物を掛けられます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
材質本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。奥行がありCDなどの小物ディスプレイに使えます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
付属品木壁用ネジ
材質本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
鍵やループワイヤー吊、小さなエコバッグなどを掛けるのに使います。横にスライドして位置を動かすことができます。長押ラック(D50)用オプション部品
静止荷重(kg)3
材質(本体)スチール塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×27
アズワン品番64-5264-31
1袋(2個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
長押ラック(D30/D50)用オプション部品。かばんやバッグ、ハンガーなどを掛けるときに、お好みの位置にかけて使います
静止荷重(kg)3
材質(本体)木塗装・スチール塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×55×56
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン
材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)10(ピン)/10(ネジ)
ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
静止荷重(kg)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13
アズワン品番64-5263-47
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます
材質レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト
静止荷重(kg)8(ピン)/10(ネジ)
鍵やループワイヤー吊などを掛けるときに使います。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール5)・長押ラック(D30)・ラインシェルフ・なげしレール・マルチレールにも使用できます
材質(本体)スチール
静止荷重(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×13.5
アズワン品番64-5263-94
1袋(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。
壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。
色白
材質(キャップ)PS(白)
材質(レール)PS発泡材(白)
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。服やバックを掛けられる便利なハンガーフック。フック部分が左右にスライドするので欠けるものの大きさに合わせて調整できます
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
長押ラック(D30/D50)用オプション部品。封書やパンフレット、案内などを入れておくのに表から見えて便利です
色クリア
材質(本体)アクリル
静止荷重(kg)1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×191×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
吊下荷重(kg)3
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス
長さ(mm)1000
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
取付けが簡単で、しかも効率的で機能的な収納空間作りを実現する、収納金具シリーズです。バスケットは、少しでも多くのものが収納できるように、深さ方向の傾斜角度を最小限に抑えた設計になってます。
用途衣装ダンス、キッチン等さまざまな用途にご利用ください。
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)