20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途100・150mm角タイル用 材質ステンレス 寸法F(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)9 寸法C(mm)6
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三栄水栓製H907の浅型タイプ、表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質ステンレス
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき 板厚(mm)3
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた 仕様歩行用 材質ステンレス 長さ(mm)500 ピッチ細目 ピッチ(mm)14
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付 材質ステンレス、ABS 寸法H(mm)100 寸法F(mm)11 寸法D(mm)7 寸法E(mm)165.5 寸法B(mm)148 寸法G(mm)11
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。
材質本体SUS304 寸法C(mm)30
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカー従来品と比較して、トラップの天地が27mmも短くなりました。スペースのないところでも取り付けができて、設置場所を選びません。封水は50mmあります。簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が楽になりました。フタがコの字タイプなので、ズレることがなくなり、また強度も増しました。
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。 3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付 材質ステンレス、ABS 寸法B(mm)148
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)