54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。また、塗装以外に蛍光灯などの掃除にも便利。
形状筋違 サイズ(号)15 刷毛幅(mm)40 毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)10 寸法(mm)40 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、掃除用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造スライド継柄 エバーロック
エコ商品
軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
材質(グリップ)EVA 材質(ジョイント)PA 材質(パイプ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,688 税込4,057
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SP3-1200 つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン 動画あり
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm)約530~約1200 種類ハンドル 材質(柄部)アルミ 主な用途塗装用 縮長(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC 材質(ジョイント)PP 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 トラスコ品番301-8776 全長(mm)1285 材質(本体)スチール、PE 質量(g)340 種類ハンドル 径(Φmm)27 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g)370 径(Φmm)30 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番301-8784 全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ、PE 種類ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。
用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に 材質PP 全長(mm)98 質量(g)約26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の穂をブレンドで、砂ホコリから大きなゴミまできれいに掃き出せます。
幅W×全長(mm)260×1350 トラスコ品番762-5383 材質(柄部)木塗装柄 材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈・ヒタムファイバー 幅W(mm)260 TKG品番9-1343-1401 TKG品番(2017)6-1201-1501
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水に強くてコシのある黒シダ(ヒタムファイバー)を使用。適度な弾力があり、しなやかな掃き心地。小さなゴミや砂埃まで掃き取ることができます。コンクリート・タイル等のフロアや玄関先のお掃除に最適です。コシがでるように、数十本の穂を細かく束ね、丈夫で長持ちします。全長131cmで、両手でしっかりと持つことができます。また、良質な柄にレッド色の塗装を施し、見た目よく仕上げました。
用途玄関・庭の掃き掃除に 全長(mm)約1310 材質(柄部)天然木塗装 材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー 穂幅(mm)約310
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

水性ペイント用のローラーハンドルセットです。
用途路面等への塗装に。 仕様ローラーハンドルセット トラスコ品番664-8094 全長(mm)365 材質/仕上ハンドル部:スチール、プラスチック 寸法(奥行D×長さL)(mm)【ハンドル】30×365 サイズミドルローラー 質量(g)180 サイズ(inch)7 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)170 適合塗料水性ペイント用 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)50
1セット(1セット)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

厳選した天然繊維を丁寧に結束。 玄関やお庭のお掃除に。
用途屋外用ほうき 全長(mm)1260 トラスコ品番828-3650 材質穂:ヒタムファイバー、柄:木に塗装 幅(mm)270 質量(g)382 穂幅(mm)約260
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

柄が長いので手の届きにくい所や奥まった所の塗装に優れています。 耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。
用途油性、万能用。 コーナー角部の塗装。 毛丈(mm)35 全長(mm)280 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊尾毛 主な用途油性用、ニス用 玉厚(mm)9
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーブランド船用長柄刷毛
約1.2Mの木丸材(メラピー材)に70mm巾の刷毛をボルトナットで取り付けており、高所・甲板上でのタッチ塗装に便利な、船員さんからの要求を元に製作した類を見ない商品です。
用途船の塗装やタッチアップ 全長(mm)1300 毛丈(mm)45 柄長さ(mm)1200 柄厚さ(mm)23 毛厚(mm)18 刷毛幅(mm)70
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

大塚刷毛製造上塗用 長柄 黒
エコ商品
高級馬毛使用の人気商品です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違(長柄) サイズ(号)5 毛丈(mm)28 毛色黒色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
3日以内出荷

石黒金属長柄熊手
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)405 材質(本体)スチール製(静電焼付塗装) 質量(g)235
1個
699 税込769
当日出荷

好川産業白毛 長柄チャンピオン
エコ商品
小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
用途隅回り、凹凸面 形状筋違薄 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ落し、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に 塗装剥がし等に便利なスクレーパー付
材質スチール
1個
999 税込1,099
翌日出荷

並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途庭などの除草作業に トラスコ品番770-0181 セット内容刃部先端部のみ熱処理済 材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木、口金:材質鉄・黒塗装 全長(mm)370 質量(g)140 刃幅(mm)110 先幅(mm)110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

大塚刷毛製造特上 長柄 黒
エコ商品
塗料含み、引きの良さ、仕上がりの美しさ、耐久性など優れた刷毛の条件のすべてを鮮やかにクリアしたマルテーのペイント刷毛。 徹底した品質管理のもと、一貫生産で作成。数多くのプロにえらばれた自信があるベストセラーです。 高級刷毛に使用される山羊の尾の毛”黒ヤンオ”を使い、腰があり耐久性に富んだ刷毛です。
用途塗装・ペイント・油性・溶剤 形状筋違(長柄) 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)28 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)11 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
3日以内出荷

毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様長柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13 本体質量(g)550 空気使用量(L/min)70 塗料噴出量(mL/min)120 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.75以上 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.5 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)60 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ 取扱説明書(0.4MB)
1丁
56,980 税込62,678
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

大塚刷毛製造白熊 厚口 長柄 白
エコ商品
白毛のスタンダード版として人気の一品です。●適度な腰と塗料含みが建築用としても人気のニス・ステイン用刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用刷毛・ラック・ニス用。 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)27 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 玉厚(mm)10 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ土・肥料等の移植作業にグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)420
1個
689 税込758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20 本体質量(g)710 空気使用量(L/min)180 塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300> 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)1.5以上 吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300> パターンフルコーン、ホロコーン 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
1丁
81,980 税込90,178
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55 本体質量(g)570 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 取扱説明書(0.4MB)
1丁
56,980 税込62,678
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

大塚刷毛製造マル撰 上塗用 長柄 黒
エコ商品
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 高級刷毛に使用される山羊の尾の毛”黒ヤンオ”を使い、腰があり耐久性に富んだ刷毛です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント サイズ(号)5 毛丈(mm)28 毛色黒色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途塗装用 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

大塚刷毛製造折曲目地刷毛 長柄 平 白
エコ商品
柄先を折り曲げ加工されているため、小回りがきいて塗りやすい。長柄タイプ。 配管内部等の塗装に最適です。
用途目地・サッシュ用 形状 種類刷毛 毛丈(mm)32 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用 毛色白色 玉厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビ落し、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に 塗装剥がし等に便利なスクレーパー付
材質スチール
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

天然繊維2種の穂を混合。 適度な弾力で掃きやすい。
用途屋外用ほうき 幅(mm)270 全長(mm)1290 材質(柄部)木/塗装 材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー/赤しだ 柄タイプ長柄
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60 本体質量(g)625 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 取扱説明書(0.4MB)
1丁
69,980 税込76,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質【穂】ヒタムファイバー【柄】木に塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×22×1240 寸法(cm)【穂】約27【全長】約125
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ニシモンシダ長柄ホーキ 木柄
エコ商品
日本人のホーキといえば シダホーキ、腰のある天然素材使用木柄を使用していますので木の温もりが自然と手にフィット。
全長(mm)1260 材質穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄塗装 幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約230×30×1260
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷

良質な天然繊維を丁寧に加工。 玄関・お庭の掃き掃除に。
全長(mm)1270 材質穂:赤シダ、柄:木に塗装 穂幅(mm)約260
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷