194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合N-820・821・823・842 適合材超硬合金
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。 適合タケダ機械 S-505E S-505N 等 材質SK5/焼入硬度 HRC57
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ダイスの外径は、43mmの丸型です。ダイスには廻り止め用カットが2ヵ所入っています。
適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605、タケダ機械 S505E・S505N
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg)4.5 トラスコ品番395-7691
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

No.502X 六角軸ドリルソー スターエム 動画あり
従来のドリルのように穴をあけるだけでなく、ドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。上下左右に動かしながら削って行きます。配管・配線を通すためにあけた穴が小さくて困った時やDIYで複雑な形に穴をあけたい時など様々な使い方が可能。インパクトドライバ対応。サイズも増え、さらに使い易くなりました
全長(mm)102 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)63 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS
エコ商品
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)高剛性電着ダイヤモンドバー
エコ商品
砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。
軸径(Φmm)3 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別パンチャ 質量(kg)2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632 セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg)2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース 質量(kg)10.6 最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

トラスコ品番852-2093 適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに 被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg)1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒ工具マシンリーマ
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途用途 材質G2
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ポンチには廻り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットします。 適合機種タケダ機械 S505E・S505Nなど
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モノコードの原理を活用したカリンバを作れる楽器工作キットです。 金属板を指で弾いて音を出す楽器で、板の長さによって音の高さが変わります。
付属品専用工具、チューニングシート 材質(カリンバ)木製 取付穴加工済 金属板 8音(1オクターブ) 寸法(mm)95×175×35(完成時)
1セット
1,698 税込1,868
欠品中

大菱計器製作所精密イケール
エコ商品
底面と立ち上がり面の精度が確保されています。 底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。 底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。 加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。 200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
23日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
等級JIS2級相当 めねじの種類メートルねじ スパイラル溝角度(°)40 突き出しセンタ有無-
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ポンチには回り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットします トラスコ品番487-1626 材質炭素鋼 質量(g)375 表示サイズ(mm)12×25
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ポンチには廻り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットします。 適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605など
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5163 材質炭素鋼(SK-3) 寸法(mm)【実寸】16.5×31.5 質量(g)220
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5155 材質炭素鋼(SK-3) 寸法(mm)【実寸】16.5×26.5 質量(g)240
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5139 材質炭素鋼(SK-3) 寸法(mm)【実寸】15.5×26.5 質量(g)250
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5121 材質炭素鋼(SK-3) 寸法(mm)【実寸】13.5×31.5 質量(g)240
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5104 材質炭素鋼(SK-3) 寸法(mm)【実寸】11.5×26.5 質量(g)260
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)90 コーティング無し
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5180 材質炭素鋼(SK-3) 寸法(mm)【実寸】21.5×31.5 質量(g)185
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5112 材質炭素鋼(SK-3) 寸法(mm)【実寸】13.5×21.5 質量(g)270
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ポンチには回り止めキーが付いています。 大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5252 材質炭素鋼(SK-3) 質量(g)385 表示サイズ(mm)15×30
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5171 材質炭素鋼(SK-3) 寸法(mm)【実寸】19.5×31.5 質量(g)195
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5147 材質炭素鋼(SK-3) 寸法(mm)【実寸】15.5×31.5 質量(g)230
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ポンチには廻り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用。 トラスコ品番200-9614 材質炭素鋼(SK-3) 質量(g)360 表示サイズ(mm)14×20 アズワン品番64-8610-90
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ポンチには回り止めキーが付いています。 大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5261 材質炭素鋼(SK-3) 質量(g)395 表示サイズ(mm)18×30
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ポンチには回り止めキーが付いています。 大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5236 材質炭素鋼(SK-3) 質量(g)380 表示サイズ(mm)14×30
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷