2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番
寸法S(mm)3.5
板厚(mm)1.2
寸法d(Φmm)3
仕上ヘアライン仕上
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
種類長蝶番
穴径(Φmm)3
使用ビス径(mm)2.7
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1.3
幅(mm)30
種類長蝶番
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
材質鋼(SPCC)
種類長蝶番
仕上光沢クロメート処理
羽根厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
仕様穴ナシ
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)-
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)38
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番
仕様穴ナシ
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上
種類長丁番
板厚(mm)1.2
仕上研磨仕上
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
仕様穴ナシ
カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上光沢研磨
羽根厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なのでサビに強い丁番です。
横(mm)25
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4
汎用長蝶番です。
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)790
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)50
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10042
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)260
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10038
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)110
寸法L1(mm)200
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10604
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)335
寸法L1(mm)600
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10584
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)615
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)38
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10594
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)80
寸法L1(mm)150
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)20
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10605
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)250
寸法L1(mm)450
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10585
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エスコ品番EA951CR-913
長さ(mm)38
幅(mm)900
板厚(mm)0.8
ねじ穴数24
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
エスコ品番EA951CR-903
長さ(mm)38
幅(mm)450
板厚(mm)0.8
ねじ穴数12
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)280
寸法t(mm)1
寸法D(Φmm)2.4
寸法L2(mm)1000
寸法W(mm)12.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10053
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)175
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10040
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)85
寸法L1(mm)300
寸法t(mm)1.0
寸法D(Φmm)2.4
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)25
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10055
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)330
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)1.0
寸法D(Φmm)2.4
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10049
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ