鋼鉄製の先芯を使用したS級と同等の安全靴(セーフティーブーツ)です。
重量物の落下から、大切な足を守ります!
半長靴タイプなのでスネや、くるぶしなど広範囲にカバーできる安全性の高い安全靴になります。
もちろん耐油/耐滑にも対応!
スタイリッシュなデザインに、靴幅は4Eの幅広タイプ、履きやすく、落ち着いたデザインです。
耐久性にも優れ、様々な作業にお使いできる安全靴です。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。
種類セーフティーシューズ
足幅4E
材質(底部)2層ウレタン
高輝度、再帰性!暗所・夜間専用安全靴。360°どこからでも見える大きな反射材を使用。
機能断熱、耐油
足幅EEE
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(銀付特殊加工)+人工皮革
材質(ソール)ゴム
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長靴
底意匠の3箇所にハードワークに適した硬質ラバーソールを使用。
廃材やガラス破片など、通常のソールに比べ刺さりにくい仕様。
静電気帯電防止仕様。
先芯は鋼鉄製先芯。
つま先、かかと部分に本革を使用し耐久性UP。
足幅3E
形状ミドルカット
種類静電安全靴
長さ(cm)20.0
材質(アッパー)合成皮革+本革(一部)
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)約545(25.5cm)
機能静電気帯電防止
JIS規格103基準相当(静電)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
静電気帯電防止機能付です。
足幅4E
色ブラック
規格JSAA A種認定
形状ハイカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
材質(ソール)ポリウレタン2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)
機能耐油性、クッション性に、静電気帯電防止機能付
材質(先芯)鋼鉄
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
簡単に脱ぎ履き可能な、半長靴タイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅EEE
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)ゴム
機能断熱、耐油
JIS規格JIS T8101安全靴
材質(先芯)鋼
靴タイプ半長靴
履き口からのアスファルト屑をシャットアウト。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅EEE
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)1450(25.5cm)
機能断熱、耐油
JIS規格JIS T8101安全靴
材質(先芯)鋼
靴タイプ半長靴
舗装作業の大敵"熱"に強く、足跡が付きにくい。本革性ソフトべろ採用でフィット感アップ。アスファルトの接着を軽減するR形状のコバ。夜間工事も安心の蛍光反射ワッペン付き・はがれにくいVP製法のソール。凸凹をおさえたソールパターン。アスファルトの熱を遮断する断熱材の重層構造。
形状ハイカット
色黒
材質(甲被)牛クロム革+人口皮革
機能断熱
標準質量(g)1330
靴底合成ゴム底
材質(先芯)鋼
靴タイプ半長靴
足幅EEE
色ブラック
形状ハイカット
種類静電作業靴
規格JSAA A種認定合格品
材質(アッパー)牛革+人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)
機能耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性
材質(底部)ウレタン2層底
材質(先芯)樹脂先芯(200J対応)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
山仕事や草刈り作業での切創自己の防止、被害緩和に効果的な安全靴。
トッレキングスパイク底・高強度鉄芯入・透湿耐水構造・軽量甲ガード付き
用途山仕事・草刈りに最適
色ブラック
タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属
材質(ソール)ゴム+金属
足幅4E
材質(甲)(ガード)金属+ゴム+合皮
関連キーワード