20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番460-0096 幅(mm)900 質量(kg)39 高さ(mm)1343 奥行(mm)545 電源(V)AC100 消費電力(W)1149
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。 梅雨時や雪の多い地域で大活躍。 野球やサッカーの部活動にも。 靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。 サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。 布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。 例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm)約150×90×220 質量(g)約670 切替方式シーソースイッチ 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135 電源AC100V 50~60 Hz コード長さ(m)約1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃) タイマーゼンマイ式120分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。 トラスコ品番195-4255 幅(mm)530 材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ 質量(kg)35 高さ(mm)1779 タイプ10足(5段×2足) 奥行(mm)566
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。 靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。 各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに タイプ12足(3段×4足) トラスコ品番493-5659 材質本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理 質量(kg)60 高さ(mm)1425 奥行(mm)540 間口(mm)1160 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 温風温度(℃)55
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。 靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。 各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに タイプ20足(5段×4足) トラスコ品番136-5628 材質本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理 質量(kg)85 高さ(mm)2030 奥行(mm)540 間口(mm)1160 電源(V)単相200 消費電力(W)3000 温風温度(℃)55
1個
669,800 税込736,780
3日以内出荷

靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
種別3列・4段 12人用 材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き) 質量(kg)約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1392
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。 ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。 トラスコ品番195-4254 幅(mm)745 材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ 質量(kg)75 高さ(mm)1779 タイプ10足(5段×2足) 奥行(mm)566 電源(V)単相AC200 消費電力(W)3000
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。 雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。 折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。 カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴 エスコ品番EA763AX-31A 寸法(mm)150×90×220 ブラウン 質量(g)670 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード) スイッチシーソースイッチ切替 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 温度ヒューズ121℃ タイマーゼンマイ式120分
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

花粉やPM2.5対策。 梅雨や秋雨の湿気対策。 気温の低い冬場にも大活躍。 一年中気になるダニ対策機能付き。 羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。 濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。 衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。 押し入れやクローゼットの除湿に。 季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。 大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。 衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。 使わない時は付属品もコンパクト収納。 押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.8 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245 タイマー30分、60分、90分、120分
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。 スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。) 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。 吸湿してもベタつきません。 抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。 カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。 材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル 寸法(cm)18×30.5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式) 連結して使えるヘルメットハンガーです。 名札シールがついています。 ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。 材質ポリアセタール樹脂
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要 付属品くつ乾燥アタッチメント×2 質量(kg)2.5 ホワイト 消費電力(W)760 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置) 電源コード(m)1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
種別3列・5段 15人用 材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き) 質量(kg)約27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1692
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃)室温+10~270 安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式PID制御 使用環境温度(℃)5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルハンガーⅡ
分割して1個掛けから使用できます。 スペースに合わせて取付けて下さい(ネジ取付式)。
材質プラスチック 付属品ネジ35本、ワッシャ35枚、名札シール10枚 幅(mm)1893(236×8+連結部5) 質量(g)約1656 タイプ8個掛け用(1個掛け×8台) 掛数(個)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
250,000 税込275,000
当日出荷

靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 長靴用乾燥式オゾン殺菌庫
乾燥式オゾン殺菌庫です。 長靴と短靴の組み合わせにも対応します。
材質ステンレス 電源コード(m)2.5 電源(AC V)100 点灯方式グロースターター
1台
1,998,000 税込2,197,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)