軽くて強いグラスファイバー製を柄部分に採用した鳶口。
これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1本
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材
板厚(mm)9
柄長さ(mm)1800
爪長さ(mm)115
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。
木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。
熱処理加工を施しています。
頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用として
トラスコ品番789-6743
材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)
幅(mm)34
全長(mm)1800
質量(kg)1.5
奥行(mm)145
柄径(Φmm)32
板厚(mm)(頭)9
頭の全長(mm)111
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。
刃幅(mm)45
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など
材質(柄)樫、(鉤)鉄
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
全長(mm)1300
質量(g)400
刃長(mm)120
柄長さ(mm)1200
刃渡り(mm)120
先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。
材質刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)
全長(mm)1370
刃幅(mm)65
コード159-5885
爪長さ(mm)130
アズワン品番64-8400-02
先幅(mm)180
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)約48
用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。
種類ハンマー柄
全長(mm)900
材質(柄部)樫
質量(g)600
寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形
適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304
トラスコ品番411-5678
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。
材質ヘッド:鉄 パイプ:アルミ
寸法(cm)最短:121、最長:171
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。
材質ポリカーボネイト樹脂
仕様磁石:1個付
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286度
仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ
気泡管4本線アクリル気泡管
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1
放射時間約12
放射距離3~6m
種別蓄圧式
質量(kg)約2.4
型3型
タイプ蓄圧式(住宅用)
種類薬剤/粉末ABC
奥行(mm)約110
全幅(mm)約135
全高(mm)約375
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。
先端寸法(mm)120
材質手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤。毒劇物に該当しない成分で新しく(NEO)生まれ変わって再登場です。主剤、硬化剤の粘度が従来よりも低くしてあるので、混合し易く、1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れ難くなり、硬化すれば強靭な伸びのあるゴムに変化し、金属やゴム、石材などに接着します。
用途ゴムベルトのコンベヤが劣化により帆布が露出している場合等に肉盛りして、ゴムの損傷部を元の形状に修復するジャバラなどの稼働する設備の肉盛り補修、シュートなどの衝突(衝撃)摩耗に晒される面の保護、パーツフィーダーの騒音防止のためのライニング、トランスの油漏れなど、振動のある設備機器の割れ、漏れ等の補修に。
セット内容主剤、硬化剤、木ヘラ
耐熱温度(℃)80(Dry)
可使時間(分)3~5
硬化時間(時間)4
危険物の類別非危険物
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。サイドのファスナーで着脱も簡単!軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!
足幅EEE
形状ミドルカット
色ブラック
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)950(25.5cm)
機能耐油、耐滑、踏抜き防止
JIS規格JIS T8101 革製SPF
材質(先芯)鋼
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ革靴
関連キーワード