20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)ガントリー
用途クレーン設備がない場所に 大型機器・空調機器・トランスなど重量物の搬出・設置据付・移動解体に 自動車整備・エンジン載せ変え等に 工作機械付属品の取付け・取り外しに 建築資材の積み込みに
1個
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1891 質量(kg)273 揚程(m)2~3 全高(m)3.13 全幅(cm)300
1台
799,800 税込879,780
10日以内出荷

ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1921 質量(kg)259 揚程(m)2~3 全高(m)3.1 全幅(cm)300
1台
699,800 税込769,780
11日以内出荷

軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1882 質量(kg)124 揚程(m)2.8 全高(m)3 全幅(cm)300
1台
789,800 税込868,780
10日以内出荷

クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。 奥行(mm)1500 揚程(m)3
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1912 質量(kg)109 揚程(m)2.3 全高(m)2.5 全幅(cm)300
1個
689,800 税込758,780
11日以内出荷

このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。 移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
吊上能力(kg)1000 質量(kg)377 揚程(m)3
1台
599,800 税込659,780
20日以内出荷

1個
999,800 税込1,099,780
40日以内出荷

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685 全幅D(mm)690 全高C(mm)1950 脚長さJ(mm)620(前脚) フォーク内幅H(mm)510(前脚) フォーク外幅G(mm)690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。 材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
789,800 税込868,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンジンクレーン JTC 動画あり
1台
79,880 税込87,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。 材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198,000 税込1,317,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式 付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個) 揚程(m)2.2~3 全幅(m)1.8~2.8
1台
879,800 税込967,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 定格荷重(t)0.25 仕様壁・柱取り付け式 トラスコ品番460-8241 質量(kg)65 アーム長さ(cm)300 旋回角度(°)180
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷

クレーン設備のない作業現場に最適です。取扱い容易な柱部手動伸縮タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。 材質アルミ合金 揚程(m)2.7 全高(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 定格吊荷重(t)0.5
1台
1,098,000 税込1,207,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業アルクレーン
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。 付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。 ストローク(mm)600~1930 全長(mm)1685 全幅(mm)690 電源単相100V(コード長さ:1.2m) 全高(mm)1920 バッテリーEB100 充電時間約8 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
1台
799,800 税込879,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)