30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質ドブメッキ 幅W(mm)40 長穴(mm)11×40 板厚t(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横走り配管用門型ブラケット。
材質溶融亜鉛めっき鋼材 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質SUS304 幅W(mm)40 長穴(mm)11×40 板厚t(mm)3 適合ボルトM8、M10、W3/8
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質ドブメッキ 幅W(mm)50 長穴(mm)13×40 板厚t(mm)4.5 適合ボルトM12、W1/2
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質SUS304 幅W(mm)50 長穴(mm)13×40 板厚t(mm)4 適合ボルトM12、W1/2
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。 寸法t(mm)3.2 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。 材質SUS304 幅(mm)44 寸法(mm)100x50 穴径(Φmm)(丸穴)13 板厚t(mm)4
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

横走り配管用の門型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。 寸法t(mm)3.2 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。 寸法t(mm)3.2 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。 材質ドブメッキ 幅(mm)44 寸法(mm)100x50 穴径(Φmm)(丸穴)13 板厚t(mm)4.5
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。 材質ドブメッキ 幅(mm)44 寸法(mm)100x50 穴径(Φmm)(丸穴)13 板厚t(mm)4.5
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。 材質SUS304 幅(mm)44 寸法(mm)100x50 穴径(Φmm)(丸穴)13 板厚t(mm)4
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ネグロス電工門形架台
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 種類指示金具
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。 寸法t(mm)3.2 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。 寸法t(mm)3 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。 寸法t(mm)3 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。 寸法t(mm)3 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。 寸法t(mm)3.2 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
用途アングルやブラケットの支持に使用します。 セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上ステンレス 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼材 トラスコ品番442-1591 高さ(mm)95 質量(g)323 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷