周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
調光の可否不可
LED交換可能
電圧(V)100
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300
幅(mm)96
質量(kg)0.64
取付簡単引掛バネ方式
高さ(mm)126
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
寸法(cm)壁面近接限度:30
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)154
調光の可否不可
LED交換可能
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。丸型のライトでやわらかなひかりを演出します。エントランスや門柱灯として景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に
幅(mm)130
色ダークグレー
高さ(mm)137
奥行(mm)151
LED色電球色
LED使用数(個)20
取扱説明書(1.59MB)
センサー感知範囲90
感知距離(m)約3.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)316
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310
幅(mm)97
質量(kg)0.9
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)197
材質(本体)アルミ(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)258
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
AUE 564227~AUE 564230専用
仕様防雨型
材質本体/ステンレス
幅(mm)200
質量(kg)0.4
高さ(mm)85
奥行(mm)43
アズワン品番64-9328-20
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。
仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯
コード長さ(m)3
可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117
寸法(mm)出:123
色黒
取付化粧ネジ式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(白・黒)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)29
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。
壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用
材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
質量(kg)1.2
高さ(mm)225
径(Φmm)205
光源LED(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.2
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)AC100
付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数50/60Hz共用
照度(Lux)10~80(点灯)
消灯照度(Lx)400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可
構造防雨型
センサー明暗センサー付
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
幅(mm)112
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296
幅(mm)204
質量(kg)1.6
色オフブラック
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)128
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)21
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)105
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約10ヶ月。
廊下や玄関に設置しても邪魔にならない厚さ最大48mmの薄型デザイン。
広角Wセンサー搭載。
幅(mm)202
高さ(mm)158
質量(g)約283(電池含まず)
タイプ屋内用
奥行(mm)48
電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)
電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります
点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)
演色指数(Ra)80
調光の可否可
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に
幅(mm)284
色ダークグレー
高さ(mm)50
奥行(mm)63
LED色電球色
LED使用数(個)20
取扱説明書(1.53MB)
センサー感知範囲90
感知距離(m)約3
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に
幅(mm)158
色ダークグレー
高さ(mm)151
奥行(mm)50
LED色電球色
LED使用数(個)21
取扱説明書(1.58MB)
センサー感知範囲120
感知距離(m)約3
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)164
質量(kg)1.6
高さ(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)180
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1
質量(kg)2.4
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)
径(Φmm)224
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
関連キーワード