カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)
    • ポーチライト(19)
    • 浴室灯(1)
  • 建材・エクステリア(13)
    • ガーデンライト(12)
    • 門扉・門柱(1)
絞り込み
調光の可否
電圧(V)
消費電力(W)
5未満・5~10未満
光束(Lm)
1000未満
色(本体)
シルバー・ブラック
色温度(K)
3000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「門柱灯」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED門柱灯 コイズミ(小泉成器)LED門柱灯コイズミ(小泉成器)
9,398税込10,338
1台
31日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能
ExLights ソーラーウォールライト Mantis タカショーExLights ソーラーウォールライト Mantisタカショー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
人の動きを感知して点灯する人感センサーを搭載した壁面取り付けタイプのソーラーライトです。日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。電源を取りにくい壁面に設置できます。高輝度電球色LEDを搭載し、最大で400lm×2の明るさを実現しています。左右2灯のライト部は、それぞれ左右に30°ずつ配光角度を調整できます。センサーは最大約120°の範囲を感知します。推奨設置高さ1.8mの場合、感知距離は約2mです。用途に合わせて選べる4種類の点灯モードを搭載しています。
用途住まいの外観を「安全・安心・演出」の3つのポイントで美しくみせる照明として。玄関灯、アプローチ灯、門柱灯など、高さや奥行きのある立体的なライティングに。夜間の足元の安全確保や、防犯対策の補助照明として。カーポートや物置など、電源の確保が難しい場所の照明に(本体に太陽光が当たるよう設置)。材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)280電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.5×14LED使用数(個)12×2取扱説明書(1.86MB)センサー感知範囲120°感知距離(m)約2
ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショーExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水タカショー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)284ダークグレー高さ(mm)50奥行(mm)63LED色電球色LED使用数(個)20取扱説明書(1.53MB)センサー感知範囲90感知距離(m)約3
ExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショーExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水タカショー
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。丸型のライトでやわらかなひかりを演出します。エントランスや門柱灯として景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)130ダークグレー高さ(mm)137奥行(mm)151LED色電球色LED使用数(個)20取扱説明書(1.59MB)センサー感知範囲90感知距離(m)約3.5
ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショーExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水タカショー
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)158ダークグレー高さ(mm)151奥行(mm)50LED色電球色LED使用数(個)21取扱説明書(1.58MB)センサー感知範囲120感知距離(m)約3
LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1門柱灯電球色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
幅(mm)Φ240カバーアクリル質量(kg)1高さ(mm)258材質(本体)樹脂(黒色)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
エクステリア 門柱灯 ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可構造防雨型センサー明暗センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
予約販売
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光の可否不可LED交換可能
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
幅(mm)Φ147質量(kg)1.7アクリルカバー:透明取付ツマミネジ方式高さ(mm)412材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球シャンデリア電球タイプエネルギー消費効率(Lm/W)42.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.078光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)212LED交換可能
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.64取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付寸法(cm)壁面近接限度:30色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296幅(mm)204質量(kg)1.6オフブラック取付ツマミネジ方式高さ(mm)128消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)21光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)105調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310幅(mm)97質量(kg)0.9アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)197材質(本体)アルミ(オフブラック)消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)258調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.62取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能
門柱灯 ODELIC(オーデリック)門柱灯ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
幅(mm)116寸法(mm)出:122取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
明暗センサー付門柱灯 ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
明るさに反応して自動点灯・消灯消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117寸法(mm)出:123取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)29光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
門柱灯 ODELIC(オーデリック)門柱灯ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)1.7取付化粧ネジ式高さ(mm)507材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)206材質(カバー)面取りガラス(透明)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)356
門柱灯 ODELIC(オーデリック)門柱灯ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.8構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
門柱灯 ODELIC(オーデリック)門柱灯ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯 DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯DAIKO(大光電機)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)4.2容量(VA)7演色指数(Ra)82従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/門柱灯/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/門柱灯/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
高さ(mm)125電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色LEDLED交換可容量(VA)7演色指数(Ra)82調光の可否従来光源白熱灯60W相当
LED門柱灯40形X1電球色 Panasonic(パナソニック)LED門柱灯40形X1電球色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯ランプ別東芝ライテック(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。適合ランプLDA5L-G/40W保護等級IP23
エクステリア 門柱灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア 門柱灯コイズミ(小泉成器)
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
AUE 564227~AUE 564230専用
仕様防雨型材質本体/ステンレス幅(mm)200質量(kg)0.4高さ(mm)85奥行(mm)43アズワン品番64-9328-20
エクステリア 門柱灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア 門柱灯コイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)164質量(kg)1.6高さ(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)180明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
エクステリア 門柱灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア 門柱灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)径(Φmm)224色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)345明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
エクステリア 門柱灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア 門柱灯コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
光源寿命40000時間
LED電球(指定ランプ) 門柱灯 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) 門柱灯東芝ライテック
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。 壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白質量(kg)1.2高さ(mm)225径(Φmm)205光源LED(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.2光源寿命40000時間LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
門柱灯 コイズミ(小泉成器)門柱灯コイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
LEDガーデンライト・門柱灯 ポールのみ 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯 ポールのみ東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯ランプ別東芝ライテック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。色温度(K)2700演色指数(Ra)80
LEDガーデンライト・門柱灯・ポール 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯・ポール東芝ライテック
8,398税込9,238
1個
当日出荷
お好みに合わせて灯具とポールをチョイスLED電球一般電球形ガーデンライトお庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
保護等級IP23幅(Φmm)80カテゴリーガーデンライト
LEDガーデンライト・門柱灯 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯東芝ライテック
8,698税込9,568
1個
当日出荷
定格電圧(V)100保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色(相関色温度:2700K 平均演色評価数:Ra80)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら