23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300 幅(mm)96 質量(kg)0.62 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)126 消費電力(W)5 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)154 調光の可否不可 LED交換可能
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUE 564227~AUE 564230専用
仕様防雨型 材質本体/ステンレス 幅(mm)200 質量(kg)0.4 高さ(mm)85 奥行(mm)43 アズワン品番64-9328-20
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300 幅(mm)96 質量(kg)0.64 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)126 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 寸法(cm)壁面近接限度:30 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(パネル)アクリル:乳白 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)154 調光の可否不可 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED門柱灯40形X1電球色
電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色) 径(Φmm)224 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1門柱灯電球色
RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)316 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)164 質量(kg)1.6 高さ(mm)164 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)180 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.1 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)6.8 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)323
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。 壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用 材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白 質量(kg)1.2 高さ(mm)225 径(Φmm)205 光源LED(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.2 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

コイズミ門柱灯
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)6.6 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)323
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
幅(mm)116 寸法(mm)出:122 取付化粧ネジ式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(白・黒) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 質量(kg)1.7 取付化粧ネジ式 高さ(mm)507 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)206 材質(カバー)面取りガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)356
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296 幅(mm)204 質量(kg)1.6 オフブラック 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)128 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)21 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(パネル)アクリル:乳白 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)105 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)横壁:15
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310 幅(mm)97 質量(kg)0.9 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)197 材質(本体)アルミ(オフブラック) 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)51.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)258 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)横壁:15
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷

幅(mm)Φ240 カバーアクリル 質量(kg)1 高さ(mm)258 材質(本体)樹脂(黒色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 調光の可否不可 LED交換可能
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可 構造防雨型 センサー明暗センサー付 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117 寸法(mm)出:123 取付化粧ネジ式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(白・黒) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)29 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
幅(mm)Φ147 質量(kg)1.7 アクリルカバー:透明 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)412 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 消費電力(W)5 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球シャンデリア電球タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)42.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.078 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)212 LED交換可能
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

コイズミLED門柱灯
仕様調光器併用:不可 幅(mm)Φ180 質量(kg)1 高さ(mm)216 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 明るさ(W)白熱球60相当 構造防雨型 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED電球40形相当 色温度(K)2700 グローブ種別ねじ込式 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 皮相電力(VA)8 光束(Lm)440 演色指数(Ra)80 色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装 LED交換可能
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷