4,778件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)50×50 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)4 穴数1 仕様両面印刷 種別開閉札 材質アルミ 形状標識 区分バルブ 質量(g)8 取付方式
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブ開閉札 アルミ製 角型 モノタロウ 動画あり
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。 耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。 両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。 材質アルミ 仕様両面表示 厚さ(mm)約1 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横)(mm)50×50
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 厚さ(mm)2 質量(g)19 仕様両面表示 材質エコユニボード 取付方式4mmΦ穴上1
1組(5枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
270 税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分かりやすく、美しいバルブ表示。 裏返しになっても確認できる両面表示。 小判型はロングセラー商品です。 表面は優美で艶があります。 耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5 質量(g)44 仕様4mmΦ穴上1 材質アクリル 取付方式 穴径(Φmm)4 耐熱温度(℃)約80
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1組(5枚)
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1枚
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く) 質量(g)100 仕様ステンレス二重カン付 材質本体・プレート/ABS樹脂ボタン/ポリカーボネート 取付方式
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

文字内容 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-16 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
当日出荷

裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。 穴径(Φmm)4 タイプ両面表示 取付方式
1組(5枚)
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
450 税込495
当日出荷

耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 仕様片面表示、4mmΦ穴×上1 材質アクリル 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)65×45 質量(g)46 取付方式
1組(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
245 税込270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(5本)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ソケットフランジャに使用する交換用ゴムです。
穴径(Φmm)5 穴数1 仕様両面印刷 材質アルミ 厚さ(mm)1 寸法(mm)80×80 質量(g)19 取付方式
1枚
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型 関連資料適合本体品番リスト
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

末広金具(SUEHIRO)開閉シール左閉 HEI
材質アルミ薄板 テープ文字色6mmのゴシック白抜き文字、(矢印)黒 テープ地色 板厚(mm)0.5
1個
109 税込120
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用 全長(mm)191 材質合金鋼(刃部) 質量(g)270 適合範囲CE1/CE2/CE5 刃部強度HRC36~46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
112 税込123
当日出荷

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40 赤透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
欠品中



主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105(絶縁体) 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)(UL)600(CSA)300 端子形状閉端接続子 難燃性UL94 V-2 特性難燃
1パック(100個)ほか
938 税込1,032
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)12 公称断面積(mm2)2 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
1袋(100個)
779 税込857
当日出荷


電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)7 公称断面積(mm2)1.25 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
1袋(100個)
679 税込747
当日出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズ開閉ラベル 開⇔閉
エコ商品
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています 材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263 表示内容開閉 開⇔閉 サイズ(mm)70×26.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(37枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷

仕様一般ビル管理用(各市町村の水道管理にはご使用いただけません。)、スリースバルブ用(654-001-13~25、653-002-13~25対応)、専用キー付き 材質黄銅
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
112 税込123
当日出荷