44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)スライドロック
防錆処理後焼付塗装を施しているので、耐食性に優れています。 サムターンにより裏側からも解錠が可能です。 厚さのある開き戸の施錠に最適です。 左右兼用型
用途船室のドアなど 付属品受座・化粧座・キー2本 材質アルミニウム合金(ADC) アイボリー 表面仕上げ防錆処理後焼付け塗装 タキゲンコード22242
1個
3,555 税込3,911
当日出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 仕上クロムめっき 最大幅(mm)(扉)500 最高高さ(mm)(扉)1200 適合ガラス厚(mm)5、6、8 付属品取付調整スペーサー
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として 付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16 タイプ丸落し サイズ(mm)90
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm)80 寸法B(mm)37 質量(g)103 内径(mm)(丸かん)11.5 仕様袋入ねじ付 トラスコ品番380-1748 材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム(機械式)
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。 4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。 暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。 ※同じ数字文字は設定できません。 ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。 ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ) 左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸) 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 適合扉厚(mm)25~55 付属品受金具2個、スペーサー3種 備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
1個
31,980 税込35,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き 付属品取付ネジ、解錠キー3本付き 材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ付で無用な扉の開きがありません。 鍵が付いているので収納物の管理ができます。 棚板付キャビネットです。
適合機種カスタムワゴンTACシリーズ 質量(kg)18 有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)548×418×560 均等荷重(kg)20/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×437×600
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。 スチール製ですので丈夫で長持ちです。 床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。 開き戸の扉付でスッキリ収納できます。可動中棚1枚付きです。
呼び寸法D(mm)600 呼び寸法H(mm)900 ホワイト 材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装 耐荷重(kg)100(天板部) 取扱説明書
1台
59,980 税込65,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵)2
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型
引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂 仕上素地 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16 ブラック 最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500 最高高さ(mm)(扉)1200
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・マグナロック M32-F型、またはM62-F型 を内開き戸へ取り付ける際に使用します。・取付幅を57~88mmの範囲で調整できます。・アルミニウム合金製カバー付です。
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷


・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
エコ商品
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上黒塗装 電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf)8900[907] RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。 スチール製ですので丈夫で長持ちです。 床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。 鍵付きの開き戸の扉付でスッキリ収納できます。可動中棚1枚付きです。
呼び寸法D(mm)600 呼び寸法H(mm)900 ホワイト 材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装 耐荷重(kg)100(天板部) 取扱説明書
1台
84,980 税込93,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き戸タイプと引違戸タイプがあります。
付属品床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付
1台
309,800 税込340,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM2型
エコ商品
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24(-5~+25%) 消費電力(W)1.5 取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])2666[272] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック M34R型
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)4.2 取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面 電流(mA)350/175 吸着力(N[kgf])2666[272]
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 電流(mA)350/175 消費電力(W)4.2 使用温度範囲(℃)-40~60 吸着力(N[kgf])4449[454] 寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意) 材質スチール、メラミン焼付塗装 質量(kg)10 構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠 内寸法(mm)370×295×530 外寸法(mm)410×330×590
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

カグクロ両開き書庫
エコ商品
両開き戸になっているので、収納物の出し入れがし易いのと同時に、施錠可能な扉が付いていることで、中身が丸見えになることがなく、セキュリティ的にも安心です。【オープン書庫と同じように、物置棚としても便利ですので、パソコン周辺機器や文房具などの収納に向いています。【サイズは幅900mm×奥行き400mm×高さ1050mmと、オフィス用途では定番のタイプ。【オープン書庫は中身が丸見えですので、お客様が入るエリアには置き難いですが、両開き書庫は扉で隠せますので、使用用途とシチュエーションで選択いただけます。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【さらに、オプションパーツの下置き書庫用天板(単品別売)を取り付ければ、本格的なオフィス向けカウンターとしてもご使用いただけます。
仕様シリンダー錠式、上下兼用 付属品鍵2本付、棚板2枚付 材質本体:スチール粉体塗装、引手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂 質量(kg)31 ホワイト 高さ(mm)1050 種類両開き 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能ラッチ機構、24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×369×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:無し(完成品)
1台
31,980 税込35,178
欠品中

引き出し一杯のマルチに使える桐製ラック 鍵付きだから、大切なものの保管にもピッタリ。便利なコンセント付き FAX台として、チェストとして、サイドボードとして、、、etc
用途ラック、チェスト、棚、収納 高さ(mm)830 奥行(mm)320
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 ビス用の穴が4箇所あり、他の保管庫や卓上に固定できます。
材質/仕上ステンレスSUS304 内外面研磨仕上 構造片開き戸 ダイヤル付ロックキー 専用錠 耐荷重(kg)天板10kg 棚板10kg(均等分散荷重)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TA
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。 付属品【非常キー】5本 ブラック 使用温度範囲(℃)0~55 定格電圧(V)6 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)引戸用平面ハンドル
小型引戸扉用の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉します。 錠前はリバーシブルキーを採用 カマは取付け位置、締め代微調整可能 防犯対策用の角根ボルトを付属しています。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途車両用の扉・各種引戸扉
1個
4,972 税込5,469
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド扉用のハンドルです。 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。 扉はワンタッチで開閉できます。 錠前は小型リバーシブルキーです。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
9,894 税込10,883
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き戸タイプで省スペースなオフィスでも使いやすい、スチール引き違い書庫を上下に組み合わせたセットです。【下置に必要なベースも、セット内容に含まれていますので、そのままご使用いただけます。【書庫の扉が開閉する際に両開き扉のようにスペースをとらないため、特にオフィスの狭い通路などで、引き戸のシンプル設計が威力を発揮することでしょう。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【もちろん、付属のカギでしっかりと施錠できますので、セキュリティ面も安心です。
仕様シリンダー錠式、上段:スチール引違い書庫、下段:スチール引違い書庫、ベース 付属品上段:鍵2本付、棚板2枚付下段:鍵2本付、棚板2枚付 材質本体:スチール粉体塗装、引手:ABS樹脂 質量(kg)上段:32、下段:32、ベース:3 ホワイト 高さ(mm)2160 種類引違い 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×342×990、下段:860×342×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。 扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。
材質ステンレスSUS304 構造両開き戸、専用鍵
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)