22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番 付属品取付けビス付き
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。 扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。
用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。 材質/仕上ステンレス(SUS304) シルバー 奥行(mm)312~549
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉 材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮 付属品ビス6本
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。 材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮 本数(付属ビス)4
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

突き出し小窓や開き小窓の止め金具です。
材質ステンレス鋼SUS304 幅(mm)14 全長(mm)50 奥行(mm)13
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質(本体)SUS304 仕上バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 質量(g)25 保持力N(kgf)196(20) 保持力(N)196
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

付属品取付ビス M4×10(D-8)4本 材質フロント部:SUS304、本体:SPCC 寸法(mm)250×28 仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

用途軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切るための金具。 扉と扉の枠に掘り込んでネジで取り付けます。 材質真鍮 ゴールド 本数(付属ビス)4
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストロング金属ストロング ラッチ
RoHS
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上鉄製/カラー塗装
1個(1セット)
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストロング金属ストロング プレートラッチ
RoHS
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ GB RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1セット)
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)