674件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体・受け・押えの3点セットの商品になります。
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
1組ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステー天開用
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番 材質(本体) 開き方天開用 付属品取付けビス付き
1袋(2個)
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番 材質(本体) 付属品取付けビス付き タイプS-21
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

本体・受け・押えの3点セットの商品になります
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用 材質ステンレスSUS304 表面処理#400研磨相当
1組
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途BPS6用開き止め。 仕様BPS6用開き止め トラスコ品番813-0626 材質特殊鋼
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 寸法L1(mm)62 寸法D(mm)6 寸法L3(mm)31 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)6 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)25.2 材質/仕上ステンレスSUS304 仕様車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SSEL637X3 92°開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)92°開き止めパーツ
隠し丁番 Airの開き角度を92°前後に規制します。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)1 シリーズSALICE
1個
37 税込41
3日以内出荷

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)33 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])298[30.4] 開き方上蓋 伸長(mm)104 ステー種類その他ステー
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm)2 全長(mm)147 質量(g)55 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 穴数2(平座)、2(L座) 穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋上蓋用ステー
RoHS
ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
用途計測機器、通信機器等 材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304 質量(g)40 許容荷重(N[kgf])88.2[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・受け・押えの3点セットの商品になります
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用 材質ステンレスSUS304 表面処理#400研磨相当
1組
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)85° 開き止めパーツ
151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。 材質ポリアセタール(POM) グレー 種類関連部品 開き角度(度)85°
1個
7 税込8
欠品中

360-85 オリンピア スライド丁番開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
種類関連部品 開き角度(度)85°
1個
63 税込69
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)85°開き止めパーツ
オリンピアシリーズ スライド丁番 厚扉用 H360の開き角度を85°前後に規制します。
仕様インセット 材質PBT樹脂 グレー
1個
84 税込92
4日以内出荷

厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
材質PBT樹脂 グレー メーカー商品コード160-044-151
1個
74 税込81
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]L型開き止めバー用ラバー 10個入り
RoHS
材質軟質樹脂 厚さ(mm)3.0 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
629 税込692
4日以内出荷

高所作業に適したスタンダード型専用脚立。 作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 天板寸法(mm)251×160 最大使用荷重(N)1000
1台ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等 材質SPCC、SUM 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。 三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。
用途高所作業に最適です 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)251×160
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)307 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
9,198 税込10,118
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 寸法A(mm)39.0 寸法B(mm)10.0 寸法C(mm)24.0 質量(g)12 トラスコ品番389-2620 材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))
1個
979 税込1,077
当日出荷

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 材質(金具)真鍮(C3602) 材質(座金)スチール(SPCC)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用脚立 脚軽 RZ 長谷川工業 動画あり
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ、アルマイト処理 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)326(有効幅252)×162 収納寸法・奥行(mm)170 天板寸法・幅(mm)326 天板寸法・奥行(mm)162
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション 動画あり
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 収納寸法・奥行(mm)170
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 トラスコ品番389-2671 材質金具・座金/真鍮(C3602) 質量(g)28.5 寸法A(mm)37.0 寸法B(mm)10.0 寸法C(mm)18.0 適合径(Φmm)(ビス)3.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 寸法C(mm)3.5 材質(フック)スチール(SPCC) 材質(金具)真鍮(C3602)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下KNP チェーン
RoHS
開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質軟鋼線材(SWRM) 質量(g)176 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

ジョー・プリンス竹下KNPチェーン ビニールホース付
開き止めチェーンです。重量扉に適しています。左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質軟鋼線材(SWRM)+塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)L=1000 仕上亜鉛メッキクロメート処理 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷