20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C) 面取り角度(°)15~45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz) 電源(V)AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW)0.4 定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz) キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯) 定格時間(分)30 付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本 本体質量(kg)15 トラスコ品番116-6387
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。 面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R 面取り角度(°)15~45 電源(V)AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m)4.0 定格時間(分)連続 付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本 本体質量(kg)3.9
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。 パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。 本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。 遠隔排気ホースを標準装備です。 外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番809-4069 セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。 全長(mm)406 無負荷回転数(min-1[r.p.m])90 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.77 推奨ホース径(mm)8 送り可能長さ(mm)30 パイプ内径(Φmm)20~80 ホース接続口Rc1/4
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R 面取り角度(°)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)4.5 定格消費電力(W)430 キャブタイヤコード(m)2.5 定格時間(分)30 本体寸法(mm)全長278 付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本 仕様電動式小型面取り機二重絶縁 質量(kg)2.5 トラスコ品番116-6484
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番306-1493 長さ(mm)(ガイドレール)726 型式KT-270 質量(kg)2 角度(°)(開先切断)0~45 有効長(mm)(ガイドレール)636 切断速度(mm/min)300~700
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

ECB-0203 電動サーキットベベラー 日東工器 動画あり
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。) 面取り角度(°)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)4.8 定格消費電力(W)450 キャブタイヤコード(m)2.5 定格時間(分)30 本体寸法(mm)全長400 付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個 仕様電動式曲線面取り機 質量(kg)2.5 トラスコ品番116-6301
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

最大開先能力ステンレス・硬鋼など(600N/mm2)6 / 4.2軟鋼・SS材など(400N/mm2)10 / 7.1 開先角度(°)45、37.5、30(開先角度の変更はブラケット交換にて可能です) 電圧(V)200 定格消費電力(W)2200 質量(kg)13.2 トラスコ品番816-6631
1個
529,800 税込582,780
翌々日出荷

パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します 排気方向後方 タイプ反力受内蔵型 使用空気圧力(MPa)0.63
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気式小型面取り機
質量(kg)2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.9 面取角度15~45° 付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6492 面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

CB-02 サーキットベベラー 日東工器 動画あり
質量(kg)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(m3/min)0.4 面取角度45° 仕様空気式曲線面取り機 付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個 トラスコ品番116-6298 本体寸法(mm)全長136 面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374 幅(mm)230 質量(kg)23 高さ(mm)327 奥行(mm)250 切刃形状その他
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷


CB-01 サーキットベベラー(空気式) CB-01 日東工器 動画あり
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

エス・ピー・エアー高周波強力面取りベベラー
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに 面取角度450(250BV-30チップの場合30°) 全長(mm)320 トラスコ品番794-8735 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)130 電源(V)三相交流200 消費電力(W)1400 構造防振 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 定格電流(A)6 電源コード(m)0.3 面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C 適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m) 切刃形状その他 適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。 適合管(吹管)A号B号切断器
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。 トラスコ品番119-2154 全長(mm)403 質量(kg)6.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100 空気消費量(m3/min)0.60 アズワン品番64-8519-09 排気方向後方 ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷


SP-7252F C面小径ベベラー エス・ピー・エアー 動画あり
エス・ピー・エアーC面小径ベベラー
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217 全長(mm)112 質量(kg)0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 使用空気圧力(MPa)0.6 面取能力1.5C 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 面取り角度(°)45
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

スーパーレッド ニューレジストン 動画あり
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。 粒度#36 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)