小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。
パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。
本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。
遠隔排気ホースを標準装備です。
外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番809-4069
セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。
全長(mm)406
無負荷回転数(min-1[r.p.m])90
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.77
推奨ホース径(mm)8
送り可能長さ(mm)30
パイプ内径(Φmm)20~80
ホース接続口Rc1/4
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。
トラスコ品番119-2154
全長(mm)403
質量(kg)6.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100
空気消費量(m3/min)0.60
アズワン品番64-8519-09
排気方向後方
ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します
排気方向後方
タイプ反力受内蔵型
使用空気圧力(MPa)0.63
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)3.9
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)
面取り角度(°)15~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)0.4
定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)
定格時間(分)30
付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本
本体質量(kg)15
トラスコ品番116-6387
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.9
面取角度15~45°
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6492
面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.5
定格消費電力(W)430
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長278
付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様電動式小型面取り機二重絶縁
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
溝加工接続用の配管切断に最適。
耐久設計なので、現場や向上での利用に最適。
開先加工用のアダプターが利用可能(61757パイプローラー)。
1個
¥899,800
税込¥989,780
翌日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374
幅(mm)230
質量(kg)23
高さ(mm)327
奥行(mm)250
切刃形状その他
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.8
定格消費電力(W)450
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長400
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個
仕様電動式曲線面取り機
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
種類エアパイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
種類パイプ開先加工機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定
適合97794
種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
測定範囲(mm)4~12
床タイルの平面削り、面取りに。45°、90°に簡単にセットでき、材料の厚みも調整できます。非常にスムーズにカットできます。
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。
電源(V)単相100
電源コード(m)3
出力(kW)1.2
質量(kg)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.4
面取角度45°
仕様空気式曲線面取り機
付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個
トラスコ品番116-6298
本体寸法(mm)全長136
面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
仕上面が均一で光沢がでます。
精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし)
音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
主軸回転数(min-1[r.p.m])3275(60Hz)
電源(AC V)100
消費電力(W)150
使用砥石Φ100×13t×16
使用可能材質鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×276×280
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断に。開先加工に。
出力(kW)1.2
奥行(mm)304
電源(V)単相100
電源単相100V
電源コード(m)3
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など
外径(mm)102
材質砥粒:セラミック砥粒
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度80m/s(4800m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0963
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。
コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。
標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。
チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに
面取角度450(250BV-30チップの場合30°)
全長(mm)320
トラスコ品番794-8735
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)130
電源(V)三相交流200
消費電力(W)1400
構造防振
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
定格電流(A)6
電源コード(m)0.3
面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C
適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)
切刃形状その他
適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
溶接開先防錆剤/シルバータイプ。そのまま溶接が可能です。高い防錆性の効果があります。
用途開先加工後の防錆
材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット
色銀色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。
省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。
小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。
定格使用率(%)60
仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒
質量(kg)250
タイプガウジング・ブラスチング兼用
電圧(V)(電撃防止機能)20
定格周波数(Hz)50/60兼用
出力電圧(V)20~46
定格入力電圧(V)三相200
感度(電撃防止機能)50Ω
出力電流(A)100~800
定格入力(kVA)61
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920
最高無負荷電圧(V)81
1セット
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。
省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。
小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。
定格使用率(%)60
仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒
質量(kg)205
タイプガウジング専用
電圧(V)(電撃防止機能)20
定格周波数(Hz)50/60兼用
出力電圧(V)20~46
定格入力電圧(V)三相200
感度(電撃防止機能)50Ω
出力電流(A)100~600
定格入力(kVA)44.7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920
最高無負荷電圧(V)80
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。
塗装色銀灰色
塗布厚さ7~20μ
対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。
トラスコ品番293-0609
乾燥時間(分)5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。
粒度120
外径(mm)102
トラスコ品番856-2052
材質砥粒:セラミック砥粒
色赤茶
質量(g)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
2018年トラスコ掲載ページ5 0962
1セット(25枚)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。
特性速乾、防錆
対象軟鋼、高張力鋼などの開先部
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合97794
種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)30~50(2.5°毎)
関連キーワード
1
2
次へ