チェーンを持ち上げるだけの簡単な出入り。
軽量かつ折りたたみ式で持ち運びに便利。
送風ダクトの使用が容易。
吊り下げタイプ標識の設置も可能。
幅布を設置して材料などの落下を防止。
材質(フレーム)樹脂被覆スチールパイプΦ28mm、(幅布)ターポリン、(チェーン)プラスチック
高さ(mm)中桟540
適合Φ450~700mmまでのマンホール
セット内容ホールフェンス本体、幅布(マジックテープ付)、出入り用チェーン、チェーンフック、固定用バー、アジャスター、フック掛用リング、SK-3、SK-24
質量(kg)7.6
寸法(高さH×幅W)(mm)1100×800(1面)
収納寸法・奥行(mm)100
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
透明ポケット(A3用)が4面についてるので、お客様がパソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差込めます。
メッシュなので外部より作業員、危険箇所が見えます。
一般のマンホール屏風(4面)の半分の重さ(約4.2kg)です。
上部に把手の付いた折りたたみ式で、持運びに便利です。
材質本体生地・パイプ・透明ポケット:PVC、メッシュ:PP
質量(kg)約4.2
寸法(幅W×高さH)(mm)約1000×780(×4面)
アズワン品番64-8370-80
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。
枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。
奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。
ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。
クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生
色ライトグリーン
材質ポリプロピレン、エラストマー(屈曲部)
トラスコ品番868-3199
長さ(mm)1800
幅(mm)115
型番YW001
適合厚さ(mm)19~20
1セット(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です。重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働。だからと言って開放しっぱなしは大変危険です。第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります。そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます。
耐荷重(kg)150
機械の修理・点検時にご使用ください。
材質枠/アルミ、コーナー/プラスチック、表示板/ABS樹脂
トラスコ品番107-8633
寸法(mm)603×650×13(×4面)
1セット
¥46,980
税込¥51,678
14日以内出荷
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂
質量(kg)約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
マンホール作業時に於ける歩行者の転落防止に最適です。
用途マンホール作業時に於ける、開口部分の区画分け、歩行者の転落事故防止等
清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。
軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。
「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
用途作業中の注意喚起として
材質フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。
色ブルー
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番482-0291
形状はさみこみ型
幅(mm)100~160
質量(g)100
取付方式差し込みタイプ
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
テープ不要・取付け、取外し簡単。
軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。
材質発泡ポリエチレン
形状はめ込みタイプ
厚さ(mm)10
長さ(m)1.7
ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。
枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。
奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。
ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。
クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生
色ライトグリーン
トラスコ品番868-3200
型番YW002
1セット(40枚)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に固定できます。
養生したい所にだけ貼れ、フロアーや石膏ボードを施工する際、養生材を取り外すことなく作業ができます。
用途玄関ドアのサッシ、柱、開口枠などの養生に
材質発泡ポリエチレン(裏に養生テープ)
厚さ(mm)2
長さ(m)10
簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。
厚さ(mm)0.06
材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム
色半透明
厚さ(μm)60
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807
RoHS指令(10物質対応)対応
夜間対応が可能です。(開口部に最適です。)
ポリウレア、リムスプレー、特殊防水が付着しても簡単にはがせます。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
用途耐久性に優れている為、破ける事がない吊り足場チェーン養生用。
塗装時、吊り足場チェーン等への塗料付着から保護する用。
ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。
枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。
奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。
ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。
クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生
色ライトグリーン
トラスコ品番868-3201
型番YW003
1セット(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水漏れ、汚れに強い樹脂製です。
アルミ開口枠の結露水などの影響をクロスやボードに伝えません。
現場での塗装仕上が不要なので、工期短縮につながります。
透明の養生テープ付きなので、施工時の汚れ・すり傷が防げます。
種別横枠用
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水漏れ、汚れに強い樹脂製です。
アルミ開口枠の結露水などの影響をクロスやボードに伝えません。
現場での塗装仕上が不要なので、工期短縮につながります。
透明の養生テープ付きなので、施工時の汚れ・すり傷が防げます。
種別横枠用
柱や各開口部を保護をする養生材です。
テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。
ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1.7
緩衝性に優れたテープ付きクッション養生材。
養生用テープにクッション材をプラス!養生したい所にカンタン貼るだけ!
カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。
出隅や入隅など複雑な場所での養生に最適です。
用途開口部(枠)の養生に
複雑な場所の養生に
住宅建設時の各種養生に
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に
色スカイブルー
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
質量(kg)8
寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
1セット(40本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手で縦、横に自由なサイズに手で切れる、クッションスポンジ養生テープ(緩衝材付きの養生テープ)。現場に合わせて好きなサイズにカット可能。粘着テープ付で作業しやすく外れにくい。簡易の保護テープとしても使用可能です。糊残りの少ないテープです。
用途柱・開口枠・ドアノブ・階段の笠木・手すりなど住宅建設時の養生に
その他、引越しの荷造りにも最適。
破断伸度(%)タテ・ヨコ:15
粘着力(N/10mm)1.6(対SUS)
引裂強度(N)タテ・ヨコ:170
引張強度(N/10mm)タテ:48、ヨコ:52
バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生カバーです。グリーンナノ配合で焼却時のCO2排出量を約69%削減できます。有効幅80ミリ~230ミリまで対応可能です。発泡ポリエチレン素材のため、カッター等で簡単にカットできます。ペロペロキャンディーの模様のように巻き込んでいますのでコンパクトでまとめてもり運ぶことができ、作業効率短縮になります。
用途柱の養生に。開口枠の養生に。足場の養生に。
トラスコ品番380-9438
材質植物由来ポリエチレン
長さ(mm)1700
幅(mm)80~230
厚さ(mm)6
色イエロー
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
有効幅80ミリ~160ミリまで対応可能です。バイオマス(植物由来)ポリエチレン約20%使用しています。グリーンナノ効果で、焼却時のCO2排出量を約70%削減できます。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。加工性がよく、カッター等で簡単にカットできます。発泡素材なので緩衝性に優れています。
用途柱の養生に。ドアの開口枠の養生に。足場の養生に。手摺等の養生に。
トラスコ品番380-9371
材質バイオマス(植物由来)ポリエチレン
長さ(mm)1700
幅(mm)100~160
厚さ(mm)8
色パステルグリーン
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
窓台などにテープで止めるだけの簡単施工です。カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。表面の青い部分が衝撃から、裏面の白いソフトシートが砂・石膏ボードの粉から部材を護ります。ダンボールだけでは頼りなく見た目も悪い玄関の上がり框の養生に利用できます。
用途窓台・腰高窓の額縁・屋内開口枠・上がり框・カウンター養生に。
トラスコ品番790-1607
材質表面:低反発ポリプロピレン、裏面:発泡ポリエチレン
長さ(mm)855
幅(mm)110
厚さ(mm)5
色スカイブルー
高さ(mm)30
奥行(mm)30
1枚
¥899
税込¥989
翌日出荷
注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。
用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。
トラスコ品番250-2112
材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン
幅(mm)45
厚さ(mm)3.5
色黄/黒
長さ(m)1
有効径(Φmm)100
有効幅(mm)80~230
1袋(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
柱・間口枠・単管足場・ガレージの養生に使用できます。
用途開口枠やパイプの養生に。
色ピンク
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番753-5911
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80~120×1700
1セット(35個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要、取付け、取り外し簡単、軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に
色ピンク
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
質量(kg)7.2
寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
内径(mm)約63π
1セット(40本)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
糊付けした壁紙の保管・運搬に使用するL型開口の養生袋です。
青フクロウ(11-4071)は色分けすることで施工場所や材料の識別に便利です。
ストロングタイプ(11-4054)は糸入り透明のポリエチレン素材で強度があり、防水・防湿性に優れています。
夜間対応が可能です。(開口部に適しています。)
ポリウレア、リムスプレー、特殊防水が付着しても簡単にはがせます。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
耐久性に優れている為、破ける事がない吊り足場チェーン養生用。
塗装時、吊り足場チェーン等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-7743
アズワン品番67-5626-56
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
色イエロー
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番792-4275
幅(mm)75
厚さ(mm)10
質量(kg)8.5
長さ(m)1.7
内径(Φmm)約49
外径(Φmm)約69
1箱(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
柱養生カバー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
1mm厚の厚紙を使用しており緩衝力があります。
30mmピッチで流れ方向にハーフカットが入っているので定規やメジャーを使用しなくても簡単にカットができます。
両端20mm/10mmとハーフカットが入っており、折り曲げてご使用下さい。
用途屋内開口枠・カウンター・噴き出し窓・腰高窓口の額縁養生に
色茶
材質再生パルプ
トラスコ品番785-4170
厚さ(mm)1
質量(kg)1.9
長さ(m)20
幅(m)0.11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
一本あたり約381円。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に
色イエロー
厚さ(mm)10
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番854-7673
長さ(mm)1700
質量(kg)7.2
内径(Φmm)約63
有効幅(mm)75~120
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。
材質は発泡ポリエチレンで、クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
カッターなどで簡単にカットすることが出来ます。
幅方向の両端が細くなっており、施工する際に、テープで固定しやすくなっております。
用途出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター周りなどの角養生
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
色オレンジ
凹凸面への使用に優れています。
耐候性と耐水性に優れています。
強粘着タイプです。
用途ボイド管のろ止め及び固定
養生ベニヤの固定に
配管開口部の穴ふさぎに
いろいろな材料の固定に
重梱包用に
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)15
壁紙糊付け後の乾燥による目透き、目開きを防ぎ、最適な養生時間がとれます。
開口部は、マチ付で壁紙の収納、取り出しがしやすく、壁紙の端に差し込んだ目印の確認や、柄の確認がしやすくなっています。
色クリア
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1350
1パック(6枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。
鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。
ツバ厚(mm)1.5
寸法(mm)ツバ部:300角
筒長(mm)180
材質鉛
関連キーワード
1
2
次へ