26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコ素材のスーパークリーンボード(SCボード)製の法定表示板です。
表示内容建築計画のお知らせ(東京都指定様式) 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)900×900
1枚ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 寸法(縦×横)(mm)400×500
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


表示内容がパネルに直接印刷されています。 アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
厚さ(mm)9
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

建築現場の必需品 マジックにて書き込みできます
用途建築現場 厚さ(mm)約1 材質(本体)PP板
1枚ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識 付属品取付金具×6個 セット内容1-C、116、117、115、118 材質ABS発泡樹脂 厚さ(mm)(看板)23 質量(kg)7.9 寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

屋外使用時に雨が入りにくい構造です。 パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。 設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り 付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙 材質ターポリン
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
材質アルミ複合板 セット内容設置用ピアスビス6個付属
1セット
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

法令許可票 建築確認板 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製プラダン仕様の軽い建築確認板です。 油性ペンなどで書き込みできます。 四隅に穴はあいておりません。簡単に穴をあけたり、そのまま釘を打ちつけることも可能です。 サイズは一般の物に比べて一回り小さめになります。 プラダン(ダンプラ)とは紙ダンボールと同じ形状をしたポリプロピレン製の中空シートで、水・油に強く、丈夫で長持ちします。
用途建築現場等 文字内容建築基準法による確認済 材質ポリプロピレン(プラダン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約315×370×5
1枚
369 税込406
当日出荷

文字内容建築基準法による確認済 材質硬質エンビ 仕様表印刷 厚さ(mm)1 寸法(mm)400×500 質量(g)280 日本緑十字社品番130103
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

法令板票になります。
用途法令板票 材質エコボード 厚さ(mm)1 取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売) 質量(g)130 寸法(幅W×高さH)(mm)500×400
1枚ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票 材質ポリプロピレン合成樹脂 寸法(mm)400×500×1 質量(g)195 保管温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

ユニット法令許可票(鉄板)
エコ商品
取付方式穴4スミ 材質鉄板(普通山) 質量(g)950 寸法(縦×横)(mm)400×500
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質エコユニボード 寸法(mm)500(W)×1(D)×400(H) 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所 アズワン品番64-2295-08
1枚
970 税込1,067
翌日出荷

取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) 厚さ(mm)1 寸法(mm)250×350
1枚
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット法令許可票
エコ商品
表示内容建設業の許可票 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4) 質量(g)80 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×350×1 エコマーク認定番号20118001
1枚
499 税込549
当日出荷

建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
表示内容消防関係法令による届出済票 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様穴4スミ トラスコ品番737-6022 寸法(mm)400×500×1厚 質量(g)200 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
1枚
809 税込890
3日以内出荷

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断 粒度24 厚さ(mm)4 砥材C/GC 外径(Φmm)305 結合剤B 結合度T 最高使用周速度(m/s)100 適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
1箱(10枚)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。 粒度24(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。 粒度24(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4 粒度24 砥材A 仕様両面補強 結合剤B 主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等 結合度T 最高使用周速度(m/s)100
1箱(10枚)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)