43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器 定格使用電圧(V)200 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 タイプ標準形 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式手動 主回路電圧(V)200 ケースの有無ケースカバー付 端子カバーなし
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200 シリーズNEO SCシリーズ 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5 補助接点2a2b 長さ(mm)128 幅(mm)63 厚さ(mm)82 エスコ品番EA940MV-18A コイル定格電圧(V)200
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器 機械的寿命約500万回
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1b×2 長さ(mm)122 幅(mm)100 厚さ(mm)80 質量(kg)0.79 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無ケースカバーなし
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱電機電磁開閉器
グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
仕様交流操作 コイル定格電圧(V)AC200 フレームT35 動作方式非可逆式 補助接点2a2b
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

種類電磁開閉器 補助接点1a 長さ(mm)147.5 幅(mm)93 厚さ(mm)81.5 仕様2ヒートエレメント付 シリーズFCシリーズ フレーム0形 材質(ケース)プラスチック リセット方式手動 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)2.2(200-240V)、2.2(380-440) 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12、(380-440V)6 操作方式交流操作形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器 ケースの有無ケースカバー付
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
コイル定格電圧(V)AC200 動作方式非可逆式 補助接点2a2b
1個
16,980 税込18,678
欠品中

グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
仕様2素子付(サーマルリレー/過負荷・拘束保護) コイル定格電圧(V)AC200 動作方式非可逆式 補助接点2a2b
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

種類電磁開閉器 長さ(mm)127 幅(mm)81 厚さ(mm)53 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 質量(kg)0.47 形式SW-4-0 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレーム4-0形 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式手動 適合レール幅(mm)35 ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13 操作方式交流操作形 端子カバーなし
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 端子カバーなし
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 リセット方式手動 操作方式直流操作形
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ開放形 種類電磁開閉器 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690 主回路電圧(V)200 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。 種類電磁開閉器 ケースの有無ケースカバーなし
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 操作方式交流、直流両用操作形 端子カバーなし
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール 種別標準形(HCシリーズ) 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 開放電圧(V)345 動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)24~550 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA 長さ(mm)225 幅(mm)135 厚さ(mm)126 質量(kg)1.9 コイル定格電圧(V)AC200 種類電磁開閉器 取付方式ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 消費電力(W)3.8 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 動作方式非可逆式 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点2a2b 主回路電圧(V)200 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付 操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類電磁開閉器 動作方式可逆式(パーフェクトロック付) 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバー付 端子カバーなし
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

型式MSO-N コイル定格電圧(V)AC200 タイプ開放形 種類電磁開閉器 取付方式ねじ 形式交流操作形 動作方式非可逆式 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点2a2b 主回路電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式 補助接点1a 機械的耐久性1200万回 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類電磁開閉器 付属品速動形サーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 端子カバーなし
1個
4,298 税込4,728
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。 接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。
種類継電器 定格使用電流(A)電磁石負荷AC15:6抵抗負荷AC12:6(100-110V)/電磁石負荷AC15:4抵抗負荷AC12:5(200-220V)/電磁石負荷AC15:2抵抗負荷AC12:4(380-440V) 幅(mm)45 厚さ(mm)70 機械的寿命約500万回 最小使用電圧(V)24 最小使用電流(mA)10 電気的寿命(定格負荷)約100万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)