仕様両面印刷
材質ラミプレート
厚さ(mm)2
寸法(mm)100×50
種別命札
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。
寸法(mm)160×120
仕様裏面離けい紙付
材質エンビステッカー
区分JISHA安全
質量(g)28
取付方式裏面離けい紙付
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
質量(g)52
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
材質エコユニボード
穴径(Φmm)2.5
関連キーワード