64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
1個
2,698 税込2,968
欠品中

暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)2 材質スチール、補助板:ポロプロピレン 高さ(mm)60 縦(mm)35 横(mm)55 適合厚さ(mm)4
1個
479 税込527
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途滑り出し欄間窓 セット内容左右1組 材質ステンレス鋼SUS304 仕上電解研磨 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm 適合扉質量(kg)5以下
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下開き用のステーです。
材質(アーム) 材質鋼(SWRM) 質量(g)54 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き 伸長(mm)202 ステー種類その他ステー
1本
419 税込461
当日出荷

従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。
用途窓・テラス用 材質ステンレス 寸法1.9×8.2×18cm すきま(mm)(戸)45・70・95
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,988 税込2,187
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます 付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本 種別面付型 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)90以内
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様左用 付属品操作シール 質量(g)650 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm)2 全長(mm)147 質量(g)55 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 穴数2(平座)、2(L座) 穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。 手持面丸面C型 KuRoと同じファイバー(厚さ1.0mm積層板)を使用。
種類溶接面(かぶり式) 材質(本体)バルカナイズドファイバー 質量(g)440 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。 手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類溶接面(かぶり式) 材質(本体)パスコ(耐水性) 質量(g)440 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途欄間窓、回転欄間の開閉用の紐を通す金具 材質黄銅鋳物 サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ4×20mm
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面。 窓が開閉するため、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができる。 やわらかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量。
種類溶接面(かぶり式) 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)360 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。安全帽の上から被るタイプの溶接面です。
材質本体:耐水性パスコ・牛皮 質量(g)約492 種類溶接面(かぶり式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×26×16
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷

保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面です。窓が開閉する為、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができます。柔らかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量です。自動遮光フィルターをセットしています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)約360 種類被りタイプ 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光電池及び内蔵電池 適合電流(A)30~300 遮光度作業前#3/溶接時#11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×22×17
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

保安帽に受金具を装着して使う(MP型・野球帽型・アメリカンタイプ) リベテッィングがない為、光が入らない。 窓が固定しているため、開閉式より少し軽い。 やわらかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量。
種類溶接面(かぶり式) 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×15
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。安全帽の上から被るタイプの溶接面です。
材質本体:耐水性パスコ・牛皮 質量(g)約550 種類溶接面(かぶり式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約42×26×16
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能) 材質ステンレス鋼SUS304 寸法(mm)(チリ)上下左右3 取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本) 機能仮ストップ(30度位置) 適合扉厚(mm)33~40 開き角度(度)最大90(固定機能はありません) 扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500 適合扉質量(kg)5以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄、一部ステンレス 適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm)65×46×195 耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)122 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])410[41.8] 開き方上蓋 伸長(mm)217 ステー種類その他ステー
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。開き窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:右勝手●対応受け:CLUシリーズ●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0721 アズワン品番67-2357-47
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834 アズワン品番67-2357-48
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

開き窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:左勝手●対応受け:CLUシリーズ●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0724 アズワン品番67-2357-46
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835 アズワン品番67-2357-49
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

用途欄間窓、天井蓋の開閉用金具 材質【フック】黄銅鋳物(サテンニッケル仕上)【パイプ】スチールビニトップ(白色) 太さ(mm)Φ16
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ窓、引き戸用ハンドルです。ワンタッチで吸盤引き戸の開閉が楽に行えます。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRST(ファースト)ジャンボモヘア
毛足が20mmのロングタイプのすき間用シール材です。大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに最適!ナイロン製モヘアを使用しているため、ドアの開閉もスムーズです。
材質モヘア:ナイロン/ベース:軟質ポリプロピレン ライトグレー 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2000×9×20
1箱(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-8シリーズ
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)36以上 適合扉質量(kg)50以下 適合ドアサイズ800×2100mm
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-16
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)45以上 適合扉質量(kg)160以下 適合ドアサイズ1600×2400mm
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-10シリーズ
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)40以上 適合扉質量(kg)85以下 適合ドアサイズ1000×2100mm
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-18
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)50以上 適合扉質量(kg)200以下 適合ドアサイズ1800×2400mm
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)