154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズW65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm 素材フレーム
1個
20,700 税込22,770
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。 仕様ニューリブレール 材質アルミ合金 幅(mm)19 高さ(mm)25.4 2018年トラスコ掲載ページ10 0757 カーブ半径(mm)180
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズW87.5×D11×H205~260cm、パネル:W85×D2.5×H181cm 素材フレーム
1個
25,200 税込27,720
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm)420
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板 パネルサイズ(mm)850×1810 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600 パネル厚(mm)25
1個
25,300 税込27,830
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 セット内容パネル×7、窓付パネル×2、基本ベース×5、ジョイントパーツ×6、L字ポール×4、L字ベース×4、L字ジョイントパーツ×4、スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1 寸法H(mm)2100 寸法W(mm)3195×2295
1セット
669,800 税込736,780
15日以内出荷

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 セット内容スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2100×1800×450
1セット
179,800 税込197,780
15日以内出荷

イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト) 厚さ(mm)20
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕切りたいスペースに応じて連結タイプを購入すればOK! 90度でも取り付けが可能なため、ヨコにだけでなくL字・コの字状にも設置できます。
高さ(mm)2050~2600 奥行き(cm)110 使用工具+ドライバー
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
RoHS
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約2,000~5,070 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
17,980 税込19,778
当日出荷

L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字) 耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18 材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー 幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー) 幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 寸法(幅W×奥行D)(mm)2700×1800
1セット
199,800 税込219,780
15日以内出荷

ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合D40 トラスコ品番282-6887 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)141 適合フランジ厚(mm)3~16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式 岡田装飾金物 動画あり
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上) 深さ(mm)12.5
1組
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)約25 適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615 トラスコ品番404-7761 材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン 質量(g)1400 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015
1セット(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7166 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
309 税込340
当日出荷

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品フック2個/カーテンリング30個 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間約20-30分 外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井用ソケット丸座。底部ゴム付。
材質 外径(Φmm)60
1個
579 税込637
翌日出荷

天井用ソケット角座。底部ゴム付。
材質 外形寸法(縦×横)(mm)80×30
1個
539 税込593
翌日出荷

大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
RoHS
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約1,330~3,070 質量(g)1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(45mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 側面固定台座により、軽量間柱に直接固定できます。 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定! (ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面固定台座により、軽量間柱に固定できます! 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。(側面ノックは抜きやすい新形状!) 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
299 税込329
翌々日出荷

適合車種:サンバー バン (VC、VCターボ、ディアス)。透明なので荷物の確認や後方視界確保に便利 。※セパレーターカーテン、カーテンと同時装着不可
材質ポリ塩化ビニル 適合車種SAMBAR VAN (VC、VCターボ、ディアス)
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。 工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。
厚さ(mm)2 仕様制電仕様 材質塩化ビニール クリアー 質量(g)16000 長さ(m)30 足幅200mm 使用期限6カ月
1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合D40 トラスコ品番282-6895 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)141 適合フランジ厚(mm)3~16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)156 適合フランジ厚(mm)3~12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)157 適合フランジ厚(mm)3~12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]屋内用間仕切りシェルター
キャッチコピー:避難所でのプライバシーを守る!久々使えるビッグサイズの屋内用シェルター!。商品説明:工具不要、パッと広げてすぐ使える屋内用のシェルターです。広々使えるビッグサイズ !アルミマット付きで床からの冷気を遮断し、硬さを軽減します 。6面を囲まれたテントでプライベート空間を確保します 。入口と天井の2か所は開放でき、換気も楽々。閉塞感を軽減します 。入口と天井はメッシュ生地を残すこともでき、換気をしつつ虫などの侵入を防止します。携帯に便利なバッグ付。
セット内容本体×1、マット×1、収納袋×1 材質PE サイズ(cm)収納時:約Φ90×厚4、展開時:約210×210×180 形態1個梱包:無
1個
20,000 税込22,000
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

四ツ目編みしたラタンを施した、ナチュラルインテリアシリーズ。韓国インテリアがお好きな方にもぜひ使っていただきたい家具です。木目調の棚板は本物の木を再現したシートを使用。リビングやダイニング、玄関やキッチン、クローク、トイレ、脱衣所やランドリールーム、洗面所、トイレなど、お部屋のいろいろな場所に設置できる突っ張り式ラック。天井と床があれば設置できるので、窓の前など収納を置きにくい場所も活用することができます。壁に穴を空ける必要が無いので、マンションやアパートなどの賃貸でも設置が可能。パーテーションや間仕切りとしても活躍します。工具も付属していて簡単な組立てで仕上がります。
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。 材質フレーム:スチール、壁板/棚板:プリント紙化粧繊維板 ラタン調 備考〇組立式
1台(1台)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お気に入りの本や雑誌などを飾って収納できるマガジンラック。突っ張り式なので、天井に穴を開けずに賃貸でも気軽に設置OK!圧迫感のないスリムデザインなので狭いお部屋でも安心です。お部屋を仕切る間仕切りとして使うことも。並べて置くとまるでショップのディスプレイのようなオシャレ部屋に。マガジンラックが2枚、棚板が1枚付属しているので、マガジンラックには写真集やポスターを飾ったり、棚板にはグッズやフィギアなどを飾ることで推し活にもぴったりです。さらにS字フックも3個付きなのでバッグや帽子を引っ掛けることも。カラーバリエーションは3色展開。北欧・韓国インテリアなどに合うナチュラル×ホワイト、モノトーンインテリアに合うグレー×ブラック、ヴィンテージインテリアに合うブラウン×ブラックから選べます。
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。 材質フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維 備考〇組立式
1台(1台)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。究極のミニマリズム。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
1組
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)