136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
透明 材質PP(ポリプロピレン) ピッチ(mm)20
1枚
574 税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンセパレーター90
内装品の中仕切です。 手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。 内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。 深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
グレー 種別90 材質フィラー入PP ピッチ(mm)20 外寸(mm)580×90×5
1枚ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
1セット(5枚)
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナー用仕切板
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP ピッチ(mm)15
1組(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全バットは間口900mmの薬品庫の棚一段に2個、1800mmの棚一段に4個整理・収納ができます。材質は塩化ビニル製です。
トラスコ品番418-2260 型番2389 外寸法(縦×横×高さ)(mm)390×295×50
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

TGK(東京硝子器械)仕切トレー PVC 12区分 #953
撹拌子やコネクターなどの小物の持運びや薬品庫内の整理にもご使用ください。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 材質発泡PE(ポリエチレン)
1ケース(10枚)
6,336 税込6,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕切板 透明PET 1.0mm厚 モノタロウ 動画あり
丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。 4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。 材質PET 透明 寸法a(mm)50 寸法b(mm)100 厚さ(mm)1 仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です オイスターホワイト 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 板厚(mm)1
1枚
2,098 税込2,308
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フォルダー 個別タイプ モノタロウ 動画あり
スティックファスナー(別売)をご利用いただくと書類に穴をあけてファイルできます。紙は最大2cmの厚みまで収納できます。別売のMonotaRO A4ファイルボックスに収納できます。
用途A4サイズの用紙の収納管理にお使いいただけます。 坪量(g/m2)270 質量(g/枚)50 寸法(縦×横)(mm)238(+15)×310 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。
材質/仕上ABS樹脂 タイプ帯電防止樹脂タイプ
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。 ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本) 材質亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6300021147 防災用 暖ダンルーム 間仕切り2 タケナカダンボール 動画あり
ベッドに座っても顔が出ない高さです。工具不要で簡易に組立・設営・撤去ができる構造で繰り返し使用でき、省スペースにて保管可能です。ダンボールだから使用後はすべてリサイクル可能です。
用途避難所でのプライベート空間の確保に。 表面処理両面撥水仕様 組立寸法(mm)幅1140×高さ1400×奥行135
1箱
46,980 税込51,678
10日以内出荷

ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本) 材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
1箱(20個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと 留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。 ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。 折り返せばブレないバックアップ機能付き。
付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本) 材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質ポリアセタール
1箱(20個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本) 材質亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。 支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。
適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

塗代カバーを壁面とぴったり接するように取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U) 適合ボックス1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
1箱(20個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
タイプH型 サイズ(mm)50 材質(枠)ステンレス枠 寸法A(mm)140 寸法B(mm)120 寸法C(mm)39 寸法D(mm)50 寸法E1(mm)26.5 寸法E2(mm)19.5 寸法F1(mm)32 寸法F2(mm)25 寸法G(mm)20 寸法I(mm)10 寸法J(mm)14 寸法K(mm)6 寸法M(mm)7 寸法N1(mm)21 寸法N2(mm)11 寸法O1/O2(mm)78.5/46.5 寸法S1(mm)52 寸法S2(mm)40 板厚・材質SUS304(t2) 材質(軸)SUS303(8mm) 材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入) 自重(g)140 耐荷重(2ヶ当り)(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。 150mmの間柱間隔でも使用できます。 (間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です) ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用
1箱(20個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。 ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用
1箱(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。
適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5 材質ABS樹脂
1箱(20個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。 配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品トラスタッピン4.0×6(1本) 材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用 適合ボックス配ボックス・SM36TH
1箱(20個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1箱(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9 表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
1,798 税込1,978
欠品中

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマニパッケージアイスコーヒーギフト箱
1000mLパック用ギフト箱。間仕切りを使えば500mL瓶用としても使用出来ます。適応瓶75Φ×235Hまで
用途アイスコーヒーギフト 枚数50 ブラック
1ケース(25枚×2束)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1Lジューズ瓶・720mL瓶兼用 2本入筒式箱。 厚めの段ボールで強度あり。間仕切り仕切り付。 持ち手折りたためます。 適応瓶約88Φ×290Hまで。
仕様B段 種別ビール・飲料箱 質量(g)129 タイプ720mL2本 外寸(mm)188×95×335H
1ケース(50枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ヤマニパッケージかぶせ箱 500mLペット
500mL.ペット細太兼用カブセ箱。 スライド式間仕切り。底上げ台紙付。
種別ビール・飲料箱
1ケース(50枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。
用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~レバーハンドル 仕様間仕切錠 種別レバーハンドル(Tシルバー) 色(柄)記号:ZT、名称:Tシルバー 関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB) 取扱説明書(3.29MB)
1箱(1個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ヤマニパッケージかぶせ箱 ペット1L
調味料などの1Lペットボトルが入るカブセ箱。間仕切りが自由に動きます。加工品との詰め合わせにも使用できます。
種別ビール・飲料箱
1ケース(50枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタは片段。、ナチュラルテイストのギフト箱。、間仕切り付です。
1ケース(50枚)ほか
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦入れ収納工具箱用オプションです。ポケット及びトレーを間仕切りすることで工具の整理に役立ちます。
用途ポケット、トレイの間仕切りとして。 トラスコ品番660-8987 材質PP樹脂 外寸法・高さ(mm)69.5(66) 外寸法・間口(mm)100(98)
1組(4枚)
219 税込241
翌日出荷