材質パイプ・ネット/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
色白
高さ(mm)2000~2750
奥行(mm)70
耐荷重(kg)10(ネット1枚当たり)
軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。
取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)
色グリーン
網目25mm
目合い(mm)25
こんなお得な商品も!

多目的ネット 25mm目合い
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。
用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。
荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。
ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。
防球ネットに。
仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付
伸度(%)22.30
糸の太さ(mm)Φ1.8
強度(結節)861N(87.80kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェンスネット ロール
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単)
上下に張り調整用の白色ロープ付き。
ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。
安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。
農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質ポリエチレン
材質(ひも)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。
色グリーン
材質(ネット)ポリエステル
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)
線径(Φmm)約1.4(250D/34本)
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(両開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に
仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
幅(mm)開口寸法:1000~10000
高さ(mm)開口寸法:1500~4000
タイプ両開き
種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン)
ピッチ(mm)ブラケット:800
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)
厚さ(mm)50
高さ(mm)1665~2955
1ヶ当たりの耐荷重(kg)1
組立時間20~30分
屋外のゴミ箱をのらネコやカラスのいたずらからガード。周囲おもりロープ付き。
色ライトブルー
長さ(m)1.5
幅(m)1.5
材質(ネット)ポリエチレン、(おもり)鉛
網目(mm)約15角目
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP
付属品脚パイプ2本
質量(kg)5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
縦、横2mの野球練習用ネット。
間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
用途野球練習用ネット。
間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
仕様フレーム付き
付属品ネット、フレーム、取り付けロープ
セット内容ネット1枚、31.8mm径2m焼付塗装グリーンフレーム、4Φロープ30m付き
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/44本
寸法(m)2.0×2.0
材質(フレーム)31.8mm径焼付塗装グリーン、4Φロープ30m付き
目合い(mm)37.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
15日以内出荷
こんなお得な商品も!

ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
RoHS指令(10物質対応)対応
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)600
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
縦、横2mの野球練習用ネット。
硬式ボールにお勧めです。
また、間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
用途野球練習用ネット。硬式ボールにお勧めです。
また、間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
仕様フレーム付き
付属品ネット、フレーム、取り付けロープ
セット内容ネット(440T/90本)1枚、31.8mm径2m焼付塗装グリーンフレーム、4Φロープ30m付き
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/90本
寸法(m)2.0×2.0
材質(フレーム)31.8mm径焼付塗装グリーン、4Φロープ30m付き
目合い(mm)37.5
1台
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
壁面を収納に変える、有孔ボードパネルつっぱり式ラック。
空間を有効活用。
スチール製の有孔ボードは、マグネットも設置可能。
横向きだけでなく、縦向きスリムでも、2通りの使い方が可能。
お部屋に馴染むツヤのないマットな質感。
シンプルでお部屋の雰囲気にもマッチ。
実用新案取得のワンタッチ突っ張り構造の支柱を採用※フック類は付属なし。
用途子供部屋、書斎、一人暮らし 賃貸 マンションなど、空間を有効活用。壁面 収納 つっぱり式 有孔ボード ラック。スチール製、マグネットが使える。ねじ固定不要。簡単設置。
付属品有孔ボードパネル4枚(上部用3枚/下部用1枚)
適合天井高さ:2000~2800mm
材質スチール、ポリプロピレン、ABS、熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)有孔ボード:約1
質量(kg)7
ピッチ(mm)【有孔ボード】間隔:25
パネルサイズ(mm)600×300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×50×2000~2800
穴径(mm)5
両面がホワイトボード仕様のパーティションです。
打ち合わせブースに使用することで、意見やアイデアをその場で書くことができます。
塾などの個別指導ブースにも便利です。
ホワイトボードはマグネットに対応し、掲示物をマグネットで固定できます。
間仕切りとしても使えて便利です。
ホワイトボード下のパネルは乳白色なので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
ホワイトボード部分の位置がH700mmから上なので、H700mmのデスク横に置くと座ったままでも使いやすく打ち合わせなどに便利です。
フラットバーを使用した脚部は、高さがなく邪魔になりにくい仕様です。
幅(mm)800
高さ(mm)1602
材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装) 、ホワイトボード/鋼板、MDF(中密度繊維板)、パネル/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)12.4
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1602
アズワン品番64-0840-22
脚の種類自立式
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
荷押え用ネットとして強度抜群
用途バラ荷の荷物押え、シートの押え、パレット等の積荷押え。野積み物の風による飛散防止。体育館・工場の間仕切り
材質/仕上素材:ポリエチレン組織:400d/60本/110mm目/無結節
網目110
色グリーン
幅(m)3.6
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
レール長さ(mm)800×800×R300
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途体育館間仕切り・バレーネット
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/60本
網目角目/無結節
目合い(mm)110
サービス分類オーダー・加工
用途体育館間仕切り・バレーネット
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/44本
網目角目/無結節
目合い(mm)100
サービス分類オーダー・加工
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
耐荷重片開きで50kg
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
寸法(m)1×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D40
トラスコ品番282-7191
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)43
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7166
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7107
寸法(mm)カン下:52
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)21
耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にネットを固定するバー材です。
仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
材質/仕上アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7158
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7115
寸法(mm)カン下:50
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)12kg
質量(g)39
耐荷重(kg)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7123
寸法(mm)カン下:24
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。バス専用ロッド全長175cm以内、グリップ径25mm~30mmが取り付けの目安です。ロッドの形状により取り付けできない場合があります。※取り付けにはマルチルーフバー サイド(品番:9900099069505)、マルチルーフバー センター(品番:9900099069504)が必要です。※標準ルーフ車に取り付ける場合は助手席に乗員できません。※標準ルーフ車とハイルーフ車では取り付けの向きが異なります。※ユーティリティーカラーリングフック(ルーフ部取付時)、プライバシーカーテン、ルームライト(高輝度LEDタイプ)、間仕切りカーテン、ネットラック(ルーフ)、ハンガー受け、チャイルドシート、ジュニアシートと同時装着はできません
適合車種EVERY/EVERYWAGON
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
4隅取付ロープ付なので、設置も便利。
鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。
庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。
しっかりした素材で安心して使用できます。
トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。
用途養生
色グリーン
網目(mm)25×25
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)1(出し寸)
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7204
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用
適合D40
トラスコ品番282-7174
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)137
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(片開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に
仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
タイプ片開き
種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン)
ピッチ(mm)ブラケット:800
高さH(mm)開口寸法:1500~4000
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
幅W(mm)開口寸法:1000~10000
関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
『多目的防炎ネット』は、その名の通り、様々な用途に使える防炎性の高いネットです。燃え広がりにくい素材である難燃ポリエチレンで作られているため、火災発生時の延焼を防ぐことができます。ポリエチレンは軽量素材なので、持ち運びや設置が容易です。また、破れにくく、長持ちします。紫外線や風雨に強く、屋外での使用にも適しています。目合が大きいため、視界を遮ることなく、風通しを確保できます。ハサミで簡単にカットすることができ、様々な形に加工することができます。
用途物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。
色グレー
加工周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製
線径(mm)直径1.6
目合い(mm)15
沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
関連キーワード
1
2
次へ