20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺) タイプ水洗い可 テープ厚さ(mm)2 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト検尺ロープ100
測定に便利な目盛1cm間隔
仕様水洗い可 質量(kg)1.6 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))6.2×2×100 JIS規格JIS1級 コーティング塩ビ 芯材グラスファイバー アズワン品番64-9537-73
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量 材質化学繊維 目盛1m ロープ径(Φmm)4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定 材質ガラス繊維 目盛赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm)5 標準張力(N)20/20℃
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途山林、水面、港湾などの測定に。 仕様ロープのみ エスコ品番EA720MA-33 材質ガラス繊維 幅(mm)6.3 厚さ(mm)2 全長(mm)100 質量(kg)1.7
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
5,900 税込6,490
欠品中

ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
用途各種結束作業 仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維使用。伸び縮みせず、高度の正確性を有しています。耐久性、耐熱性に優れています。把手に回転式の金具を使用しているので、ロープが捻じれません。
幅(cm)0.6 材質ガラス繊維製 厚さ(mm)0.2
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
1パックほか
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか 仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字 材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC 線径(Φmm)6 包装形態バンド掛巻
1巻
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライト検尺ロープ巻取器
材質スチール 質量(kg)2.2 タイプ検尺ロープ100m用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×33 アズワン品番65-0537-17
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 1目盛1cm プローブΦ12mm テープ厚さ(mm)2 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスロープ専用おもり
材質本体: 鉛、U金具:ステンレス 関連資料(0.03MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカショー養生ロープ
園芸や農作業、養生シートの設置に。
材質ポリエステル・ポリエチレン 質量(kg)2
1巻
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材 使用温度(℃)(安全)400 最高使用温度(℃)550 繊維径(μm)9 密度2.52 融点(℃)840 熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.9 タイプ早巻き 長さ(m)50 テープ幅(mm)13 目盛両面2mm単位 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,498 税込2,748
当日出荷