35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮引き出し式のアルミ製ロッド。斜めにカットされたロッドの両端が、狭い場所での測定を可能にしました。 伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることができます。 フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用できます。 フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具をご使用下さい。
ロッド幅(mm)53(引き出し部) 厚さ(mm)8.2(引き出し部)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用可能。 斜めにカットされたロッドの両端により、狭い場所でも確実な測定が可能。 伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取り可能。 フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具を使用。
用途現場工事写真記録用、内寸測定に 材質アルミ 厚さ(mm)13(引き出し部8.2) ロッド幅(mm)64(引き出し部53)
1本ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)伸縮ロッド
伸縮式のコンパクトな標尺。 表裏で目盛位置を変えてあるので状況に合わせて使い分け。
用途構造物の内径・内寸の証明撮影に 材質アルミ 幅(mm)65 厚さ(mm)12
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表裏両面に内寸測定用目盛が入っている為、伸ばして内寸を示すことができます。先端が尖っている為、当てにくいR面や角部でも標示できます。お手持ちのクロス金具を使うことで、クロス標尺としても使用できます。
用途現場記録写真撮影に。 材質キャップ、ジョイント:ポリカーボネート樹脂 材質(本体)アルミ テープ幅(mm)60
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックス検束金具 FK型
強く、さびにくいステンレス製。 60mm幅のロッドと64mm幅のロッドがクロスできます。
適合片面:ニューアルロッド(有効幅60mm・有効厚5.5~6mm)片面:間隔ロッド 二ツ折標尺(有効幅64mm・有効厚13mm) 質量(g)150 マイゾックスコード222622
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
6,620 税込7,282
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用 適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mm トラスコ品番293-2661 質量(g)136 マイゾックスコード21055
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60 仕様5点セット(ケース付) セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1 長さ(mm)300・500・700・1000 厚さ(mm)6 質量(g)1248 マイゾックスコード21007
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途アルミロッドライト・スペースロッドライト用 適合ロッド寸法 60×6mm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド 幅(mm)60 仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm 材質アルミ製 厚さ(mm)6
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)2つ折アルミ製標尺
短い標尺を自立させることが可能。 66ロッドシリーズのオプションが使用可能。
用途証明写真撮影用標尺 材質アルミ 幅(mm)60 厚さ(mm)6 目盛間隔両面20cm間隔紅白
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。 材質アルミ合金
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)ミリ目付ロッド 逆目盛タイプ
片面が右基点目盛の逆目盛タイプ。 ミリ単位での測定可能。 拡大撮影時にも数値がわかるように追番目盛を採用。 60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。 横数字面にも上下目盛でわかりやすい。 両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。 四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。
用途証明写真撮影用標尺 材質アルミ 幅(mm)60 厚さ(mm)6 目盛間隔両面20cm間隔 寸法(cm)100
1本
3,398 税込3,738
11日以内出荷

仕様テープサイズ:全長:25m、幅:75mm 材質合成紙 質量(g)500 目盛赤白20cm間隔 アズワン品番64-7910-69
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TASCO(タスコ)伸縮ロッド
高所、狭所、窓の外等、離れた場所の計測を手軽に安全に行えます。
長さ(mm)225~1080
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1台ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました 測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズがつきにくくなっております
仕様●サイズ:全長251.6mm●測定範囲:50~150mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび11mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●アダプタ:50X1mm●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168515 アズワン品番67-4843-02
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷


測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2
1台ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●測定範囲(mm):10~18●有効測定範囲(mm):0.5●広範囲精度(μm):5●隣接誤差(μm):2●繰返し精密度(μm):2●換えロッド間隔(mm):1とび,9●換えワッシャ厚さ(mm)×枚数:0.5×1●コード番号:119-0166540 アズワン品番67-4842-28
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業シリンダーゲージ CCシリーズ
測定範囲(mm)250~400(有効1.2) 広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 アズワン品番64-8922-35 繰返し精密度(μm)2 ワッシャー厚さ(mm)【替】1、2、3、4(×1枚) 間隔(mm)【替ロッド】10とび、16
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

握り下長さ50mmのコンパクトタイプです 丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました
仕様●サイズ:全長151.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:50mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168517 アズワン品番67-4843-04
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

握り下長さ50mmのコンパクトタイプです 丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました
仕様●サイズ:全長148.75mm●測定範囲:18~35mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:2とび9mm●換えワッツシャ厚さ:0.5・1mmX1枚●握り下長さ:50mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168516 アズワン品番67-4843-03
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております
仕様●サイズ:全長248.75mm●測定範囲:18~35mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:2とび9mm●換えワッツシャ厚さ:0.5・1mmX1枚●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168512 アズワン品番67-4842-98
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております
仕様●サイズ:全長251.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168513 アズワン品番67-4842-99
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷


1台ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F 仕様ダイヤルゲージは付属しません。 寸法D(mm)70 寸法E(mm)23 寸法B(mm)150(ニギリ下長さ) 広範囲精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 寸法G(Φmm)10 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)シリンダゲージ
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。 長さ(mm)握り下:150 寸法D(mm)70 寸法E(mm)23 寸法B(mm)150(ニギリ下長さ) 広範囲精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 寸法G(Φmm)10 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)