4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトでシンプルな関数電卓。 手のひらサイズのコンパクトボディー。
表示桁数仮数10桁、指数2桁 仕様四則定数計算、統計計算、分数計算、10進数←→60進数変換 付属品ハードカバー付 質量(g)70 電源リチウム電池(LR54) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)66.5×120×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Canon関数電卓
エコ商品
グリーン購入法対応 教科書ビュー&2電源方式 新機能Appsキー搭載 内部演算最大18桁で高精度な計算が可能 ハードカバー付き 土地家屋調査士試験に対応
表示桁数仮数10桁、指数2桁 仕様445関数・機能 質量(g)88 電源太陽電池+CR2032 エコマーク認定認定 機能【基本】数式通り方式(sin60、cos30などの数式を式の通りに入力できます。)、オートパワーオフ、べき乗、多乗根、開平・2乗、小数点指定、【電気・電子】科学定数(79種類)、複素数計算、三角関数・対数関数、【物理】科学定数(79種類)、単位換算(172種類)、回帰分析、標準偏差・乱数、【生産管理・機械・工作】回帰分析、標準偏差・乱数、三角関数・双曲線関数、座標変換、【情報処理】論理演算、2・8・10・16進数計算、【土木・建築・測量】座標変換、度分秒変換、三角関数・逆三角関数、対数関数、【科学・生物・医学・薬学】回帰分析、科学定数(79種類)、対数関数、標準偏差・乱数、【数学・経済・社会・統計】回帰分析、順列・組み合せ、階乗、指数・対数関数、行列・ベクトル計算、微分・積分計算、方程式計算、標準偏差、複素数計算、分数計算、時間計算、商・余り計算 演算桁数(最大)18 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)80×168×13 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メモリー数19 エコマーク認定番号09 135 006
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

Canon電卓 関数
エコ商品
189関数・機能 17メモリー
仕様関数機能:189関数・機能、内部演算桁数(最大):16 質量(g)89(電池含む) 電源太陽電池+アルカリ電池(LR44) 表示桁数仮数10桁、指数2桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)80×165×14 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数17
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様入力タイプ:2相エンコーダ, 周波数, NPN/PNP, TTL 、 出力タイプ:電流、リレー、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0 → 20 kHz 、 出力レンジ:0 → 10 V dc, 0 → 20 mA, 250 V rms (リレー) 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:電流, 電圧 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 5223A プログラマブルf/I-f/fコンバータ. 5223Aプログラマブルコンバータには、周波数を電流や電圧に変換するf/l関数や、パルス除算や乗算を実行するf/f関数が含まれています。f/f関数はバッファとして機能して、高速パルストレインも収集します。. パルス計算機 周波数発生器(時間ベース又はクロック発生器として使用) ガルバニック絶縁 前面の5つのLEDで、f1とf2のアクティブ入力、デジタル1と2のアクティブ出力、プログラマブルなエラー信号を示します。 アナログ電流 / 電圧出力 アナログ電流出力は、0 → 20 mAの範囲でどの電流にも設定可能 電圧の出力範囲は、内部ジャンパを使用して0 → 10 V dc及び0 → 1 V dcの間で設定可能 PNP/NPN出力、オプションのリレー ユニバーサル電源 デジタル入力、パルス加算又は減算のいずれかを使用して、すべての関数にスケールファクタを入力できます。 入力及び供給逆極性保護 標準のPCやループリンク通信ユニットを使用して設定できますが、設定済みの製品を購入することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
121,680 税込133,848
7日以内出荷