こんなお得な商品も!

関数 電卓 簡易タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
コンパクトでシンプルな関数電卓。
手のひらサイズのコンパクトボディー。
表示桁数仮数10桁、指数2桁
仕様四則定数計算、統計計算、分数計算、10進数←→60進数変換
付属品ハードカバー付
質量(g)70
電源リチウム電池(LR54)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)66.5×120×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
グリーン購入法対応
教科書ビュー&2電源方式
新機能Appsキー搭載
内部演算最大18桁で高精度な計算が可能
ハードカバー付き
土地家屋調査士試験に対応
表示桁数仮数10桁、指数2桁
仕様445関数・機能
質量(g)88
電源太陽電池+CR2032
エコマーク認定認定
機能【基本】数式通り方式(sin60、cos30などの数式を式の通りに入力できます。)、オートパワーオフ、べき乗、多乗根、開平・2乗、小数点指定、【電気・電子】科学定数(79種類)、複素数計算、三角関数・対数関数、【物理】科学定数(79種類)、単位換算(172種類)、回帰分析、標準偏差・乱数、【生産管理・機械・工作】回帰分析、標準偏差・乱数、三角関数・双曲線関数、座標変換、【情報処理】論理演算、2・8・10・16進数計算、【土木・建築・測量】座標変換、度分秒変換、三角関数・逆三角関数、対数関数、【科学・生物・医学・薬学】回帰分析、科学定数(79種類)、対数関数、標準偏差・乱数、【数学・経済・社会・統計】回帰分析、順列・組み合せ、階乗、指数・対数関数、行列・ベクトル計算、微分・積分計算、方程式計算、標準偏差、複素数計算、分数計算、時間計算、商・余り計算
演算桁数(最大)18
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)80×168×13
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
メモリー数19
エコマーク認定番号09 135 006
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
現場で最低限必要なプログラムに絞り込んだモデル。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイドの中心点・幅杭、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算
用途土木・建築での測量座標計算
付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書
質量(g)150
電源単4電池×1本(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
道路計算の得意な測量プログラム搭載。座標登録は最大で300点。付属の座標登録野帳で座標登録機能をサポート。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線偏角設置、単曲線要素、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイド極角設置、クロソイド要素、クロソイドの中心点・幅杭、円弧要素・逆算、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算、路線(クロソイド・単曲線)、座標登録管理
用途土木・建築での測量座標計算
付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書
質量(g)150
電源単4電池×1本(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
仕様入力タイプ:2相エンコーダ, 周波数, NPN/PNP, TTL 、 出力タイプ:電流、リレー、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0 → 20 kHz 、 出力レンジ:0 → 10 V dc, 0 → 20 mA, 250 V rms (リレー) 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:電流, 電圧 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 5223A プログラマブルf/I-f/fコンバータ. 5223Aプログラマブルコンバータには、周波数を電流や電圧に変換するf/l関数や、パルス除算や乗算を実行するf/f関数が含まれています。f/f関数はバッファとして機能して、高速パルストレインも収集します。. パルス計算機 周波数発生器(時間ベース又はクロック発生器として使用) ガルバニック絶縁 前面の5つのLEDで、f1とf2のアクティブ入力、デジタル1と2のアクティブ出力、プログラマブルなエラー信号を示します。 アナログ電流 / 電圧出力 アナログ電流出力は、0 → 20 mAの範囲でどの電流にも設定可能 電圧の出力範囲は、内部ジャンパを使用して0 → 10 V dc及び0 → 1 V dcの間で設定可能 PNP/NPN出力、オプションのリレー ユニバーサル電源 デジタル入力、パルス加算又は減算のいずれかを使用して、すべての関数にスケールファクタを入力できます。 入力及び供給逆極性保護 標準のPCやループリンク通信ユニットを使用して設定できますが、設定済みの製品を購入することもできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥121,680
税込¥133,848
5日以内出荷
関連キーワード