引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
付属品ビス付
材質ステンレスSUS304
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
用途引分戸のストッパーとして
材質(本体)SUS304
仕上磨
RoHS指令(10物質対応)対応
下部ガイドローラーの当たり止めSUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。
材質SUS304ステンレス
呼称3号
仕上2B
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。
材質ステンレス製
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。
材質スチール製
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
下部ガイドローラーの当たり止め
用途ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。
材質SPHC
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。
吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質PA6、鋼
色グレー
適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本
材質鋼、POM
色鋼部:アンバー、POM部:黒
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
用途各種戸当
仕様カールプラグ・木捻子付
材質(本体)亜鉛ダイカスト+白ゴム
仕上サチライトクローム
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
木口付け吊り車専用です。ストッパーには音鳴り防止、衝撃吸収用の緩衝材が取り付いています。
付属品(+)皿タッピンねじ3×20
材質アルミ押出し材、合成ゴム
色黒
仕上アルマイト
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
付属品+丸木ねじ3.8×20 3本
種別ビス付
材質鋼、PUR
仕上クロメート
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
関連キーワード