種別オプション
適合マスク1015-02
種別交換用フィルター
国家検定合格番号第TM570号
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスクDR31C2
種別オプション
規格RS2
用途オゾン除去
不快臭除去
金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)
タールミスト
オイルミスト
水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s
粒子捕集効率(%)96以上
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHP
トラスコ品番332-3510
質量(g)13
粒子捕集効率(%)96以上
ろ過材の種類メカニカルフィルタ
アズワン品番64-8899-01
1セット(10枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
種別オプション
色白
適合マスク1005R、1005RR
RoHS指令(10物質対応)対応
種別交換用フィルター
適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03
石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合マスクBL-1005シリーズ
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434
材質(接顔部)シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター2091
指定防護係数10
規格RL2
適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D
国家検定合格番号第TM231号
取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性
適合(マスク) DR77R2
適合マスクDR77R2
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造フィルターです。防じんマスク1005Rに適合する交換用フィルターです。
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルターです。
用途防じんマスク用交換フィルター。
適合機種溶接作業用マスク(コーケン1005R型)
1袋(2枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
用途水ミスト(湿式研磨作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
取付方式ネジ込みタイプ
ろ過No.メカニカルフィルタ
粒子捕集効率(%)96以上
適合(マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2W
仕様活性炭素繊維入りフィルタ
トラスコ品番331-6467
質量(g)14
アズワン品番64-8898-97
1セット(10個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水も油もはじく撥水、撥油性フィルタ。広面積フィルタで呼吸が楽。活性炭素繊維入りフィルタなので、溶接作業時のちょっとした嫌な臭いも除去します。
適合本体DR76DSU2K、DR28SU2K
質量(g)13
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)
種別フィルター/ろ過材
区分RL3
仕様撥水、撥油性
適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4N
トラスコ品番324-4075
取付方式ネジ込みタイプ
ろ過No.メカニカルフィルタ
フィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
アズワン品番1-8898-11
1パック(5個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
埃の多い場所などでの作業に。呼吸がしやすい構造の簡易フィルターマスク。
セット内容本体1個+フィルター1枚
材質本体(フレーム):ポリエチレン フィルター:ポリプロピレン ヘッドバンド:ポリエチレン、ポリウレタン
寸法(cm)幅10×高さ9×奥行5
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
埃の多い場所などでの作業に。呼吸がしやすい構造の活性炭入り簡易フィルターマスク。
セット内容本体1個+フィルター1枚
材質本体(フレーム):ポリエチレン フィルター:ポリプロピレン、活性炭 ヘッドバンド:ポリエチレン、ポリウレタン
寸法(cm)幅10×高さ9×奥行5
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
呼吸がラクにでき、長時間作業にピッタリ 防臭!活性炭フィルター 着用時、違和感のないソフト感覚
用途清掃作業・機械の点検・整備に
付属品交換用活性炭フィルター1枚入
材質フレーム:ポリエチレン/フィルター:不織布
質量(g)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100 × 100 × 50
機能防臭
アズワン品番64-7755-22
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
取替え式防じんマスク1010A型の交換用フィルターです。粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。
用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。
材質フィルタ:フエルト、ホチキス針:鉄
1セット(2枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
交換用フィルター(1枚入)。
用途EA800MP-11用替フィルター。
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
交換用フィルター(1枚入)。
用途EA800MP-12用替フィルター。
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
防臭フィルター(5枚入)。EA800MP-17用。防臭フィルターオゾン臭・有機臭除去に。
入数(枚)5
1ケース(5枚)
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
エリプス防じんマスク用のフィルタです。
用途粉塵、ミストからの保護。
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
簡易フィルターマスク用の交換フィルター。個包装で衛生的。対象品番:YFS-032
材質ポリプロピレン
入数(枚)5
寸法(幅W×高さH)(cm)8.3×7.5
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-77
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
簡易フィルターマスク用の交換フィルター。活性炭入り。個包装で衛生的。対象品番:YFS-033
材質ポリプロピレン・活性炭
入数(枚)3
寸法(幅W×高さH)(cm)8.3×7.5
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
有機ガス用吸収缶に防じん機能(区分S2)を搭載!
特定重金属含有塗料での塗装に最適!
チッパーの利用可能(商品名:37チッパー)
塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)
用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。
適合機種GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307
区分S2
破過時間150分
粒子捕集効率(%)95%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
対象ガス有機ガス
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
エリプス防じんマスク(消臭型)用のフィルタです。
用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エリプス防じんマスク用のフィルタです。
用途粉塵、ミストからの保護。
区分RL3
粉じん捕集効率(%)(平均実測値)約99.995
入数2個×5パック
1セット(2個×5パック)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途EA800MA-10交換用フィルター
エスコ品番EA800MA-12
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも
用途防じん
仕様KBCフィルタ併用可能
適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
区分RL2
質量(g)185以下
吸気抵抗(Pa)64以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)33以下
ひもタイプタイプRB
指定防護係数10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。頭ひもタイプRBを使用伝声器で会話や指示の伝達が可能
用途防じん
仕様KBフィルタ併用可能
適合フィルタ・オプション(マイティミクミクロンフィルター1021用-02、KBCフィルタ1021/1091用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
サイズS
区分RL2
質量(g)165以下
吸気抵抗(Pa)75以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)52以下
ひもタイプタイプRB
指定防護係数10
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタアルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。KBCフィルタ併用可能
用途防じん
仕様KBCフィルタ併用可能、低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用
適合フィルタ・オプション(LAS-12型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
サイズS
区分RS2
質量(g)170以下
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)52以下
ひもタイプタイプRB
指定防護係数10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ