20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。 使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。 2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
使用場所浴室 商品タイプ本体
1個(5g)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイトプロダクト(White bear)カビ止めプロスプレー
除菌・抗菌・防カビ剤。カビの発生を抑え、目に見えない菌も除菌。細菌668菌に効果を発揮!・安心安全な中性タイプで、素材を傷めずオールマイティーにご使用できます。ノンアルコールタイプ。
用途浴室・トイレ・台所のマット類・スノコ・壁面・畳など 使用場所浴室 成分水溶性 材質(容器)PE、(スプレー部)PP TKG品番9-1325-0601 TKG品番(2017)6-1185-0501
1個(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!* 床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。* 空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。* ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。* *使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。 【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用 【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) 【ハウスダスト除去のメカニズム】 ・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。 2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。 3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。 <注意事項> 【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】 素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ 素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの) 【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】 素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属 素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ ※生き物や植物は必ず室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。 2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。 3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。 4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。 5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所リビング、寝室 アズワン品番64-1215-41 使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル) 使用頻度2ヵ月に1回 効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
599 税込659
当日出荷

効果抗菌 成分アルコール、防カビ・抗菌剤(ASK)、安定化剤 内容量(mL)200 使用可能面積約12畳(1本全量噴射の場合) アズワン品番8-6920-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

最長2.5ヵ月お風呂の黒カビを防ぎ、使えば使うほど黒カビ掃除がいらなくなります。小物類は浴室に置いたままで使用できます。買い置きに便利な3個パック。(季節・使用環境により異なります。)
シリーズらくハピ
1セット(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります) 落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) 煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし 【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶 【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) おすすめ! 【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。) 【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。 小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。 浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫! <注意事項> ■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする) 【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床 【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの) ■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す) 【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ 【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど) ※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。 2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。 3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。 4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。 使用場所浴室 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 アズワン品番64-1215-40 使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶 使用頻度2ヵ月に1回 効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
599 税込659
当日出荷

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。 容量(L)5 幅(mm)130 高さ(mm)272 奥行(mm)230 質量(kg)5 トラスコ品番440-4467 主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤 液性アルカリ性 使用場所浴室、厨房 PRTR法非該当 使用濃度原液 商品タイプ業務用
1個(5L)
5,298 税込5,828
当日出荷

カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす 5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
1本(400g)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)180以上/18kg 主なワークパーツ
1箱(18kg)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。 無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。 除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に 生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に 特性速乾 主な用途天井、浴室
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。 種別ジェル状強力かび取り剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合) 使用濃度原液
1個(185g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。 次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。 軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分 シリーズハイター 液性アルカリ性
1本(400mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。 湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所浴室 液性アルカリ性
1個(5.5kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。
使用場所浴室、洗面所、室内 商品タイプ本体
1個(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。 速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。 エタノールによる抗菌効果もあります。 この上に塗料も塗装できます。
用途浴室、台所、洗面所、トイレ、押し入れ、居間などの壁や天井。 下駄箱、家具、木部、革製品などのカビの発生しているところや発生しやすいところ。 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレ、押入れ、室内、下駄箱 商品タイプ本体 使用量[使用面積]約6m2(1m2あたり50秒噴射) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
939 税込1,033
欠品中

溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。 付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。 入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。 1本で約8.5m2に使えます。 逆さ吹き連続噴射もOK!
商品タイプ本体 仕様エアゾールスプレータイプ アズワン品番3-4776-01 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ防カビ剤
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまで落ちなかったゴムパッキンのカビや排水口も驚くほどよく落ちる!カビ取り剤最強レベルの洗浄力。(メーカーカビ取り剤カビダッシュシリーズにおいて) こすらずシャワーで流せば衝撃の効果!カビ洗浄成分「次亜塩素酸ナトリウム」を雑貨品MAX値の12%配合! 濃縮タイプの粘性ジェルがしっかり密着!目地やパッキンの奥に潜んだカビも浸透し撃退! 排水口にも効果抜群!カビやヌメリはもちろん、髪の毛によるパイプのつまりも一発解消。かけてシャワーで流すだけでカビ菌や悪臭を元から分解。
用途ゴムパッキン、排水口、壁・床のカビ取り 成分次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化ナトリウム(4%)、安定剤 セット内容特濃ジェル本体×1本、ハケ×1本 シリーズカビダッシュ 効果洗浄、漂白
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

洗濯機のフタに貼るだけで、約2ヵ月カビを生やさない(使用環境により異なります。) 貼って閉めたら防カビスタート めんどうなカビ掃除いらなくなる 【防カビ】ヨード系防カビ成分(IPBC)と天然ゼラニウム精油が洗たく槽のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを防ぐ 【抗菌】洗たく槽内の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。) 【消臭】洗たく槽内のイヤなカビ臭を防ぐ 塩素不使用 縦型洗濯機専用 4ヵ月分(防カビ効果のこと。2ヵ月分×2個使用。使用環境により異なります。) 【品名】洗濯槽用カビ防止剤
成分防カビ成分(ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル(IPBC))、天然ゼラニウムオイル、溶剤、酸化防止剤 使用方法本品はカビ取り剤ではありません。洗濯槽のカビを生えにくくする商品です。縦型洗濯機専用【はじめて】市販の洗濯槽クリーナーで事前にカビ取り掃除をしてください。【2回目以降】2ヵ月ごとのお取替で、カビ掃除がいらなくなります。ご使用前に:設置する場所に汚れ(水垢・洗剤残り等)があるとテープが付着しにくくなるため、あらかじめ中性洗剤を含ませた布で拭き取り、水拭き・乾燥させてください。(1)袋から本体を取り出してください。水色のネットに触れないでください。また、本体から水色のネットを取り出さないでください。(2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。(3)本体裏側についている両面テープのはくり紙部分をはがしてください。(4)粘着部分に手があたらないように気をつけ、洗濯機のフタの内側の平らな面に本体中央をしっかり押し付けるように貼ってください。フタの内側に貼る(5)有効成分が洗たく槽内全体に広がるように、使用期間中は洗濯機のフタは閉めておいてください。(洗濯機使用後の湿気が気になる方は、2時間から3時間フタを開けて乾かした後にフタを閉めてください。)貼って閉めたら防カビスタート【使用できる洗濯機】全自動洗濯機(縦型)ただし、乾燥機能を使用しない場合。二層式洗濯機(洗濯槽の方)乾燥機能(ヒーター)を用いると、一部不具合が起こるおそれがあるため、使用しないでください。【使用不可】ドラム式洗濯機 アズワン品番65-2350-01
1箱(2個)
889 税込978
当日出荷