12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じんメガネ No.1340
有害な紫外線を99.999%カット!。超軽量!サングラスタイプ防じんメガネ
用途防じん用 形状二眼型 機能紫外線カット、超軽量 材質ポリカーボネート樹脂製 クリア 質量(g)約23 レンズ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番207-2775 セット内容収納袋 形状二眼型 幅(mm)142 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g)26 レンズ色クリア テンプル色クリア/ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-89 紫外線カット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トーアボージン防塵メガネ
全周カバー型フレームで高い防塵効果を発揮します。 耐薬品性に優れ、鼻にかかる負荷を少なくした軽量レンズです。
形状二眼型 機能軽量レンズ、耐薬品性 材質フレーム/アセチロイド、レンズ/ポリカーボネイト 質量(g)40 規格JIS規格品 フレーム色スモーク アズワン品番9-035-01
1個
3,298 税込3,628
欠品中

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じんメガネ No.1350
傷の付きにくい強化ガラスレンズ
形状二眼型 仕様JIS規格外 質量(g)約55 フレーム色透明 材質(レンズ)強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トーアボージン防塵メガネ
全周カバー型フレームで高い防塵効果を発揮します。 鼻にかかる負荷を少なくした軽量レンズです。
仕様軽量型 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(フレーム)アセチロイド 材質(レンズ)CR-39(樹脂) アズワン品番9-035-21
1個
3,380 税込3,718
翌々日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防塵メガネ No.1340-S
形状2眼型 機能硬化処理 仕様UVカット 材質ポリカーボネート 質量(g)約23 レンズ色スモーク 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防塵メガネ No.1380
エコ商品
形状二眼型 機能硬化処理 材質(つる)ナイロン 質量(g)約36 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防塵メガネ No.1325-C
エコ商品
バネ付きつるでフィット感抜群タイプ。 傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。
形状二眼型 仕様UVカット 材質(つる)金属 質量(g)約46 規格JIS規格品 レンズ色クリア 加工硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防塵メガネ No.1341
エコ商品
形状二眼型 機能硬化処理 質量(g)約23 レンズ色クリア フレーム色ブルー 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。視認性の高いイエローレンズ。
用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ 形状二眼型 【テンプル】グレーイエロー【フレーム】グレー【モダン】イエロー レンズ色イエロー レンズPC (ポリカーボネート)製 機能UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、HV (High-visibility)
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。ブラックのレンズで太陽光をしっかりガードします。レンズの曇りを抑えます。
用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ 形状二眼型 【テンプル】ブラック【フレーム】ブラック【モダン】ブラック レンズ色ブラック レンズPC (ポリカーボネート)製 機能UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、SP (Sun protective)サンプロテクト、AF (Anti mist)曇り防止
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

TGK(東京硝子器械)保護メガネ RSX-5 VF-P
男女兼用、小型用保護メガネ(使用範囲160mmまで) 小型、超軽量で、快適なかけごこち 曇りに強いVF puls+コートレンズ使用 防塵率の高い、ジャストフィット小型フレーム ソフトなあたりの鼻パットで、ずれ落ちを防止 6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット
本体寸法(mm)W154×H36×D160 本体質量(g)26 フレームクリアミド(TR-90) 仕様テンプル:ポリカーボネート、テンプルラバー:TPR、ノーズパット:TPR 形状2眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,640 税込2,904
7日以内出荷