カテゴリ

  • 安全保護具(3)
  • マスク(1)

「防塵眼鏡 アスベスト」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pilinaゴグル1クリア YAMAZEN(山善)Pilinaゴグル1クリアYAMAZEN(山善)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。レンズ内に十分な空間を確保しており、矯正眼鏡(幅139mmまで)の上からも装着しやすい形状です。マスク併用時にも干渉しにくい形状です。フィット感と使いやすさを両立させた着脱しやすいバックルタイプです。シンプルな構造で粉じんが溜まりにくく、洗浄しやすい形状です。接顔部は柔らかく、顔に跡が残りにくい形状です。奥行が浅い形状で、視野を広く保ちます。レンズカーブを緩やかにすることで、カーブの強さに伴って発生する「視界の歪み」を抑え、周辺部までスッキリ見える快適な視界を確保しています。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業消防作業石綿(アスベスト)作業 レベル3粉じんや汚染物質を避ける必要がある作業環境に矯正眼鏡を着用した作業者にマスクとの併用が多い環境に長時間使用する作業環境に視野を広く保ち、快適な視界を維持したい作業に種別RC-01B規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2通気孔なし
アスベスト作業用防じんメガネ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アスベスト作業用防じんメガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
眼鏡をかけたままでも使用可能で、通気孔の無いタイプ。レンズはくもり止め加工レンズで、JIS規格品の日本製造。
用途アスベスト作業、農薬散布、感染症対策、災害避難時、火山灰対策、鳥インフルエンザ対策、粉じん、飛来物、液体飛沫防止、研磨、研削作業、切削作業、グラインダー作業、粉砕作業等。仕様くもり止め加工レンズ・「TOYO SAFETY」文字入り形状ゴグル形クリア質量(g)80タイプ防じんメガネ・JAS規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニルレンズ厚さ(mm)0.8ゴム幅(mm)18通気孔
防じん・防毒マスク TW02 重松製作所防じん・防毒マスク TW02重松製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約105タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN586入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型機能曇り止め加工密閉型質量(g)約60規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色透明レンズ両面防曇JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら