こんなお得な商品も!
間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)0.5
材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)900
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦200、横150
引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5
特性採光
ハトメアルミハトメ
窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム
耐熱温度(℃)約60
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
リビングへの冷気の侵入を防ぎ温度低下を抑える間仕切りカーテン。取り付け用Cカン付き。
付属品取付用Cカン付
材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)、Cカン:ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
ビニールカーテン 糸入り 厚手
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン
材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)
生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)60
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
必要な場所に置くだけの自立式。8mmの厚みが冷気をシャットアウト。使用する場所に合わせて自由なレイアウトが可能。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
付属品固定パーツ2枚
材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP
厚さ(mm)8
色ブラウン/ベージュ
耐熱温度(℃)約60
透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色透明
シート厚さ(mm)0.1
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm
ハトメピッチ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
D40カーテンレールセット
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール
現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
適合D40
関連資料カスタマイズ説明資料(D40)(1.25MB) カタログ(3.47MB) カスタマイズ説明資料(ホワイト)(1.25MB)
取扱説明書取付説明書(0.91MB) (0.91MB)
サービス分類オーダー・加工
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)0.18
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特性採光
こんなお得な商品も!
シートロール ビニールカーテン用
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニール
長さ(m)30
屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。
耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。
寒冷地での間仕切り用途に最適です。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)0.5
重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
設置場所屋内、屋外兼用
仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状ビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
こんなお得な商品も!
透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
色透明
材質シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル
形状ビニールカーテン
ハトメピッチ(cm)45
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)200
耐候年数(年)約3年
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に
仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
タイプ両開き
種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り
ピッチ(mm)ブラケット:800
高さH(mm)開口寸法:1500~4000
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
ハトメピッチ(mm)200
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
幅W(mm)開口寸法:1000~10000
関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
ハトメ内径10mm/アルミ
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
軽量のため脱着が簡単です。
糸入で強度的に優れています。
紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に
色半透明
材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)
形状ロールタイプ
質量(kg)21.24
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50
引裂強度(N)縦:200、横:150
引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
1本
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム
厚さ(mm)8
耐熱温度(℃)約60
半透明の梨地クリアでプライバシー保護しながら適度な採光が可能。安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル
色半透明
ハトメ四面ハトメ
安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル
ハトメ四面ハトメ
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
軽量な薄手0.35mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
主にビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切り、防寒用途、棚などの防塵カバーにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)450
設置場所屋内推奨
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。
クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~6690
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)660
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード