ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)2.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4232B
ポリウレタンの耐寒性を最大限に活用し、-60度の環境下でも硬化による亀裂が生じることなく作業できます。寒冷期用の柔軟性に富んだソフトタイプです。
柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
サイズLW(Lより親指部分にゆとりがあります)
全長(cm)27
中指長(cm)8.3
材質(裏)綿(起毛)
色黄
手の平幅(cm)11.8
タイプソフトタイプ
加工滑り止めシワ加工
トラスコ品番721-9083
材質ポリウレタン 裏地起毛
厚さ(mm)1.40(裏地含む)
入数(双)1
機能防寒・柔軟性・防水
手のひらまわり(cm)23.6
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
綿裏起毛で温かさ抜群。柔らかく作業性に優れた天然ゴムをコーティングした軽防寒手袋です。指、手の平のスベリ止め加工でグリップ性に優れます。引き裂きに強く、塩化ビニール製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。
用途寒冷地の作業、農業、林業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など
機能防寒・保温
色ブラウン
全長(cm)27
入数(双)1
材質天然ゴム(裏メリヤス)綿
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。
またこの手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。
防寒手袋なので、寒い屋外での作業用に適しています。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業
可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
色黒
サイズLL
仕様二重構造
種別静電気・作業性防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%+導電繊維
厚さ(mm)2.85
入数(双)1
機能耐溶剤・静電気対策・防寒手袋
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維
材質(インナー)ビア+起毛アクリル+導電繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油、ガソリン、軽油、重油
ダイローブの防寒用手袋は、ポリウレタンの耐寒性を最大限活用し、-20℃くらいまでの環境で問題なく作業ができます。
-60℃でも割れないポリウレタン製手袋
物理的強度に優れています。
ポリウレタン製ならではの優れた耐摩耗性
油を使用する作業にも使用可能
オールコートならではの完全防水
粒子状加工による滑り止め付
ファスナー付で脱装着がし易い構造
102のファスナーが付いたタイプ
サイズL
使用環境条件低温/高温
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)3.0
材質表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、インナー:起毛アクリル
色黄
形状粒子(表面)
全長(mm)270
構造二重構造
入数(双)1
機能防寒
1双
¥4,990
税込¥5,489
6日以内出荷
保温性の高い裏起毛のアクリル繊維に、アラミド繊維やグラスファイバーを使用することで、防寒機能と耐切創性を兼ね備えた背抜き手袋です。
特殊ニトリルゴムでコーティングしているので、寒い環境でも硬くなりにくく、スムーズに作業できます。
冷凍・冷蔵環境や冬場で耐切創性が求められる作業を行なう方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、寒冷地・冷蔵庫内の作業に
トラスコ品番351-4734
厚さ(mm)1.4
質量(g)91
材質(すべり止め)ニトリルゴム
アズワン品番65-2514-29
1双
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
関連キーワード