21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。 サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。 ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

救急・接客耐刃防護衣 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)救急・接客耐刃防護衣
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡) 着丈(cm)50 外装ナイロン100%メッシュ 胴囲(cm)88~120 耐切創性40N以上
1着
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コミネ東京本社にて縫製を行うメイドインジャパンモデル第一弾。日本製YKK最高級ジッパーやデュポン社製ケブラーニット、レザーなど、素材の選定にもこだわった高品質ジャケット。一枚型胸部プロテクターをはじめ、全身をハードプロテクターで固めるフルプロテクション仕様。通気性の良いメッシュに伸縮素材を絶妙に配置。保護性能・運動性・快適性を高いレベルで両立したスポーツモデル。
材質Clarino・Spandex・Polyester・ Chamude・Neoprene・Nylon・Goat Leather
1着
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インナープロテクションウェアとして好評のSK-625の上級モデル。 伸縮素材の優れた着心地にハードプロテクターをフル装備。 肩・肘・背中には独自取得した欧州CE規格モデルを、胸部にはより優れたフィット感を実現した新型ハードプロテクターを内蔵。
BLACK 材質ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。 材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール) タイプ男女兼用
1着
48,000 税込52,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。 物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。 腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。 下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。 インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。 吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。 抗菌消臭素材です。 蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン グレー×ブラック タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート) 上腕周り(cm)25~33
1着
27,980 税込30,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洋服の上から着用するタイプの防弾ベストです。ベストの前後にNIJレベルIIIAの防弾パネルが入っているほか、肩や両脇部分に同レベルの素材を使用しています。ベストの前後、サイドにMOLLEがついており、ポーチなどを取り付け可能です。ショルダーストラップにはベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの調整が可能です。
セット内容キャリア:MSTV、防弾パネル:Enforcer 6000 材質キャリア:500デニールコーデュラ(R)ナイロン、防弾パネル:Gold Shield(R)、Spectra Shield(R)、ケブラー(R)
1着
429,800 税込472,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。 教習所向けに開発したチェストガード。 死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。 モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
1着
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズフリー セット内容左右2個 材質合成樹脂、ウレタン
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。 ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
サイズF(フリー) 材質合成プラスチック 全長(cm)26.5
1着
3,998 税込4,398
当日出荷

胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。 体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。 立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
BLACK 材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ 仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプタイトフィット アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉 供給方式手動式空気入れ 本体質量(kg)3.8(カバー含まず) 保護等級IP56 保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃)-30~50 駆動源圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上半身をしっかりガードできるフルプロテクションジャケットとして根強い人気のSK-492をリニューアル SK-647ネックブレイスストリートをオプション装着可能になりました
BLACK 材質プラスチック・ポリエステル
1着
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番114-1105 材質1680デニール防弾繊維 幅(mm)368.3 質量(kg)2.7 高さ(mm)508 奥行(mm)184.2 ポケット数39
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ボディアーマーで有名なダマスカスギア社の製品です、快適で高いパフォーマンスを発揮します、滑りにくい柔軟な成形TPUプレートで作られており、硬い表面で膝を保護します、パッドには、人間工学に基づいた湾曲形状のフックとループのデュアルストラップも付いています、水を吸収せず保持しません。 1つのサイズですべてに対応します
仕様●フリーサイズ●カラー:ブラック
1セット(2個)
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B-ORDIN 防刃ベスト B-ORDIN 日本救命器具 動画あり
日本救命器具防刃ベスト B-ORDIN
全面にナイフ、包丁など刃物からの攻撃を防ぐ防刃防護板を装備した防刃ベストです。 防刃防護板はNIJレベル1(25ジュール対応)となっているので安心して着用頂けます。 (人の出せる切創能力は25ジュールを下回るとされています)通気性の良いメッシュ素材を使用しており、外衣は洗濯可能で清潔に使用して頂けます。 包丁、両刃ナイフはもちろん、防御が難しいアイスピックも防ぎます。 わずか940グラムの軽量設計です。 肩、ウエスト部分で多少のサイズ調節は可能です。
用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。 性能防刃ベスト防刃:NIJレベル1 25J(ジュール)対応 サイズ防刃ベスト:フリーサイズ
1着
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1着
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷