構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。
水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。
クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
材質(ゴム)クロロプレンゴム
形状丸形
色黒
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
ゴム硬度45
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック
質量(g)118
寸法L(mm)28
寸法H(mm)30
寸法D(mm)50
最大荷重(N)2520
ばね定数(N/mm)336
最大たわみ(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM10×1.5
適合用途防振
材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。足高さ = 8mm。全体の高さ = 18mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro 円筒型ボビンRS Pro メス フット円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M4 で、寸法 15 mm 10 mm (直径 高さ)です。このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 13.44kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 10mm材料 = ステンレス鋼フット形状 = 円筒形kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 円筒型ボビンRS Pro オス オス円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M4 で、寸法 15 mm 15 mm 15 mm (直径 高さ スタッド長)です。このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 10.64kg 最大せん断荷重: 4.16 kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 45mm材料 = ステンレス鋼フット形状 = 円筒形kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro 円筒型ボビンRS Pro オス フット円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M4 で、寸法 15 mm 8 mm 10 mm (直径 高さ スタッド長)です。このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 20kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 18mm材料 = ステンレス鋼フット形状 = 円筒形kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 28mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 11.5kg。せん断荷重 = 1.7kg。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Proフレキシブルロケータマウント. RS Pro防振フレキシブルロケータマウントは、取り付けが簡単なマウントです。主に小型の電気モータやポンプの絶縁に使用します。このマウントは、オフィス環境のパイプから発生するノイズを絶縁することもできます。
仕様ネジサイズ = M4直径 = 9.3mm足高さ = 11.5mm全体の高さ = 9mm静的負荷容量 = 7kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = TH℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 10mm足高さ = 8mm全体の高さ = 8mm静的負荷容量 = 18kg材料 = EPDM取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kg圧縮たわみ = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様ブレードタイプ = メス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 15mm足高さ = 12mm全体の高さ = 12mm静的負荷容量 = 9.43kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 8mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 11.7kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 8mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 28mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。せん断荷重 = 1kg。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro 円筒型 M10 ステンレススチール製防振マウント、 146 圧縮負荷、 50 mm EPDMノイズ、振動、衝撃にさらされる機器を保護し、寿命を延ばす必要がある場合は、この RS Pro 防振マウントを使用してください。制御パネル、モータ、コンプレッサ、その他の産業機器で使用できます。 この衝撃吸収・ノイズ低減部品は、 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)でコーティングされたステンレススチール製ボディにより、簡単に修理できます。ねじサイズ M10 、オス オスの取り付け具が付属しています。このようなボビンや円筒形マウントは、せん断用途と圧縮用途の両方で使用できます。このマウントの高さはフィートで、全高は 40 mm 、直径は 50 mm です。 これらのマウントは、振動や騒音から絶縁する必要があるあらゆる用途に便利です。このコンポーネントでは、さまざまなサイズと耐荷重のものを用意しています。特長と利点ねじ止め防振マウント ステンレススチール金属加工 高さ 40 mm のフット 黒い円筒形の脚 4 mm の圧縮偏向 圧縮負荷 146 M10 のねじサイズ 直径 50 mm 全高: 40 mm 最大動作温度は +100 C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 146kg材料 = EPDM取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 38mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 33.6kg。圧縮たわみ = 4mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 18.4kg。圧縮たわみ = 4mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro EPDM オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、優れた EPDM ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高い振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品にかかる過剰な衝撃や振動を防止します。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です EPDM ゴムと亜鉛軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性が最適化されているだけでなく、オゾンや天候への耐性も優れています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = EPDM圧縮負荷 = 6kgせん断荷重 = 2kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています スタッドは取り付けや取り付けが簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 13.3kgせん断荷重 = 5.2kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
防振ダンパは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 10mm全体の高さ = 17mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 3.68kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
振動、衝撃、騒音を抑制する必要がある問題に対するコスト効果の高いソリューションです。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 10mm全体の高さ = 10mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 2.88kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 13.2kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
防振ダンパは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 10mm全体の高さ = 10mm材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgせん断荷重 = 2kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 16mm全体の高さ = 10mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 15kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-フット防振マウント. RS Pro円筒型オス-フラットフット防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 8mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24kgシリーズ = AV Type D℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-フット防振マウント. RS Pro円筒型オス-フラットフット防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 8mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 12kgシリーズ = AV Type D℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 16mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 12.7kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 2.96kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 10.78kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 13mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 6.4kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 10.9kgせん断荷重 = 4kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro EPDM オス - メス円筒形ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、優れた EPDM ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高い振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品にかかる過剰な衝撃や振動を防止します。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です EPDM ゴムと亜鉛軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性が最適化されているだけでなく、オゾンや天候への耐性も優れています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 15mm全体の高さ = 10mm材料 = EPDM圧縮負荷 = 16.6kgせん断荷重 = 5.2kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 10mm全体の高さ = 12mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 9.3kgせん断荷重 = 3.4kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています スタッドは取り付けや取り付けが簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4X6直径 = 10mm全体の高さ = 10mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 2.5kgせん断荷重 = 1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています スタッドは取り付けや取り付けが簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 10mm全体の高さ = 10mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 7.7kgせん断荷重 = 3.1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ エンジンマウント 電子制御盤 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 10mm全体の高さ = 8mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 8.69kgせん断荷重 = 2.4kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 8mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 25kgせん断荷重 = 5.2kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製のシンプルでコスト効果の高い取り付け具です。圧縮及びせん断用途向けです。非常に幅広いサイズとスタッドをご用意しています。ねじの深さ「 B 」はねじサイズと同じであることに注意してください。つまり、 M3 スタッドのメス金属製固定具の深さは 3 mm です。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 16mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 15.3kgせん断荷重 = 5.72kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ