268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-106 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ両ボルト 接続方式両端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
136 税込150
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM10×30mm エスコ品番EA949HS-107 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)1300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向) 適合用途防振
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-27 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)610 支持荷重(N)(下方向)1230 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向) 適合用途防振
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

ねじサイズM10×30mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-29 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)350 支持荷重(N)(下方向)1200 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向) 適合用途防振
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ナット)SS400 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(取付ボルト)SS400 材質(ばね座金)SWRH 特性耐候性 適合用途防振
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-28 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-108 形状丸形 高さ(mm)54 接続ねじM10 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)240 支持荷重(N)(下方向)1100 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×30mm 最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 形状丸形 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

取付ねじ穴サイズM10 エスコ品番EA949HS-247 形状山形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)165 支持荷重(N)(下方向)580 穴サイズ(mm)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

吊形防振ゴム RF 倉敷化工 動画あり
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
1個
特価
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-143 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)670 支持荷重(N)(下方向)1370 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向) 適合用途防振
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-171 形状V形 高さ(mm)35 接続ねじM10 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向) 適合用途防振
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-146 形状丸形 高さ(mm)54 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)240 支持荷重(N)(下方向)1100 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-145 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)1300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向) 適合用途防振
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-144 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式片端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mm エスコ品番EA949HS-65 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)350 支持荷重(N)(下方向)1200 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-63 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)610 支持荷重(N)(下方向)1230 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向) 適合用途防振
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-105 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)670 支持荷重(N)(下方向)1370 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向) 適合用途防振
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など 材質(ゴム)天然ゴム(NR) 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製 形状丸形 材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400 接続方式めねじ・プレート 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度47° 適合用途防振
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状V形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
282 税込310
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

V形防振ゴム KC 倉敷化工 動画あり
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

倉敷化工山形防振ゴム KD
エコ商品
上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。 低回転数の防振に適する 横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。
形状山形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(メネジ・フランジ)
形状丸形 適合用途防振 接続方式めねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
1個
544 税込598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
272 税込299
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。 形状吊形 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に ボルト径M10(W3/8) 形状吊形 コ型 寸法L(mm)85 寸法A(mm)24 寸法t(mm)3.2 寸法B(mm)38 寸法d1(Φmm)11 寸法d2(Φmm)11 固有振動数(Hz)約15 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 使用荷重(N)98~147(10~15kgf) 静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6] 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
579 税込637
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)山型防振ゴム EDタイプ
Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。 Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。 防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状山形 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低振動数形防振ゴム KLB 倉敷化工 動画あり
軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。
形状丸形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)